ประแจแหวนข้างเฟืองล้อ, หน่วยเมตริก, คันโยกย้อนกลับ

ประแจแหวนข้าง,หน่วยเมตริก,คันโยกย้อน
RTCHCOMBISPN-SWITCHABLE-WS16

หมายเลขสินค้า 071425216
EAN 4038898417118

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การออกแบบ


  • หน่วยเมตริก

ไดร์ฟ


  • หกเหลี่ยมคู่ POWERDRIV® ฝั่งแหวน, ฟันละเอียด 72 ซี่พร้อมคันโยกย้อนกลับสำหรับการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา

มาตรฐาน


  • แรงบิดสูงสุดสอดคล้องกับ DIN 899

วัสดุ


  • เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม

พื้นผิว


  • ขัดความเงางามสูง, ชุบโครเมียม

รูปทรง


  • หัวเอียง 15°, ฝั่งแหวนทำมุม 15°, หัวแข็งแกร่งสำหรับการใช้งานหนัก

  • มุม 15º ของประแจแหวนให้พื้นที่มากขึ้นสำหรับวางนิ้วและข้ามสิ่งกีดขวาง
ข้อสังเกต

เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

คลายสลักเกลียวโดยใช้ปลายเปิดและขันให้แน่นโดยใช้กลไกเฟืองล้อที่ฝั่งแหวน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

16 มม.

ความยาว (L)

210 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a1)

7 mm

ความหนาวงแหวน (a2)

11 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1)

33,3 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

30,7 mm

แรงบิดสูงสุด (F max.)

179 Nm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค