ประแจแหวนข้างเฟืองล้อแบบมีแหวน

ประแจแหวนข้างยืดหยุ่นได้ เงา
RTCHCOMBISPN-FLEXIBLE-WS19

หมายเลขสินค้า 071425319

EAN 4038898735311

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจแหวนข้างเฟืองล้อแบบมีแหวน

หมายเลขสินค้า 071425319

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

พร้อมกับหัวแกนหมุน
  • หัวแกนหมุนทนทานสามารถทนต่อแรงกระทำสูงได้
ข้อสังเกต

เฟืองล้อไม่เหมาะสำหรับงานที่มีโหลดสูงมาก (สูงกว่าค่าความต้านทานแรงบิด) ด้วยเหตุผลนี้เราขอแนะนำให้ถอดสกรูหรือน็อตโดยใช้ชิ้นส่วนคงที่และให้ดำเนินการต่อด้วยเฟืองล้อ ในขณะเดียวกันก็ขันให้แน่นด้วยเฟืองล้อโดยไม่มีปัญหาใดๆ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

19 มม.

ความยาว (L)

248 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a1)

9,1 mm

ความหนาวงแหวน (a2)

11,2 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1)

39,7 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

32,5 mm

แรงบิดสูงสุด (F max.)

266 Nm

วัสดุ

เหล็กกล้าเครื่องมือ

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค