ประแจแหวนข้างเฟืองล้อแบบมีแหวน

ประแจแหวนข้างยืดหยุ่นได้ เงา
RTCHCOMBISPN-FLEXIBLE-WS12

หมายเลขสินค้า 071425312
EAN 4038898735038

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

พร้อมกับหัวแกนหมุน
  • หัวแกนหมุนทนทานสามารถทนต่อแรงกระทำสูงได้
ข้อสังเกต

เฟืองล้อไม่เหมาะสำหรับงานที่มีโหลดสูงมาก (สูงกว่าค่าความต้านทานแรงบิด) ด้วยเหตุผลนี้เราขอแนะนำให้ถอดสกรูหรือน็อตโดยใช้ชิ้นส่วนคงที่และให้ดำเนินการต่อด้วยเฟืองล้อ ในขณะเดียวกันก็ขันให้แน่นด้วยเฟืองล้อโดยไม่มีปัญหาใดๆ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

12 มม.

ความยาว (L)

172 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a1)

6,1 mm

ความหนาวงแหวน (a2)

8,2 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1)

25,1 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

21,7 mm

แรงบิดสูงสุด (F max.)

91 Nm

วัสดุ

เหล็กกล้าเครื่องมือ

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค