ประแจแหวนข้างเฟืองล้อแบบมีแหวน
ประแจแหวนข้างยืดหยุ่นได้ เงา
RTCHCOMBISPN-FLEXIBLE-WS10




ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- หัวแกนหมุนทนทานสามารถทนต่อแรงกระทำสูงได้
เฟืองล้อไม่เหมาะสำหรับงานที่มีโหลดสูงมาก (สูงกว่าค่าความต้านทานแรงบิด) ด้วยเหตุผลนี้เราขอแนะนำให้ถอดสกรูหรือน็อตโดยใช้ชิ้นส่วนคงที่และให้ดำเนินการต่อด้วยเฟืองล้อ ในขณะเดียวกันก็ขันให้แน่นด้วยเฟืองล้อโดยไม่มีปัญหาใดๆ
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 10 มม. |
ความยาว (L) | 159 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a1) | 5,6 mm |
ความหนาวงแหวน (a2) | 7,3 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1) | 20,9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 19,1 mm |
แรงบิดสูงสุด (F max.) | 59 Nm |
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |