เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, อื่นๆ

เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, อื่นๆ
ROTFLDTEST-DIRECTION

หมายเลขสินค้า 071553 330

EAN 4038898574316

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, อื่นๆ

หมายเลขสินค้า 071553 330
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
หมวดหมู่การวัด CAT

CAT III/600 V

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด

60 V/AC

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด

400 V/AC

ความถี่ต่ำสุด

50 Hz

ความถี่สูงสุด

60 Hz

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

115 x 60 x 25 mm

มาตรฐาน EN

61010

WEEE (รับคืนของเสียจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า)

5

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

421,000 g

มาตรฐาน

EN 61010

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค