หมุดย้ำเกลียวด้านเดียว หัวแบน
หมุดย้ำเกลียวด้านเดียวหัวแบน สแตนเลส A2/สแตนเลส A2
RIV-MHD-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ความยาว (d1 x l1) | 3.2 x 8 mm |
ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด | 3.0-5.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 6,5 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 0,8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะต่ำสุด/สูงสุด | 3.3-3.4 mm |
โหลดรอยแตกเฉือน | 1800 N |
ภาระการแตกจากแรงดึง | 2300 N |
วัสดุของปลอกหุ้ม | สแตนเลสสตีล A2 |
วัสดุของส่วนแกน | สแตนเลสสตีล A2 |
พื้นผิวของปลอก | เรียบ |
พื้นผิวของแกน | เปลือย |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ | 3,3 mm |
มาตรฐาน | WN 931 |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | หัวโดม |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (dm) | 1,95 mm |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!