หมุดย้ำเกลียวด้านเดียว หัวแบน

หมุดย้ำเกลียวด้านเดียวหัวแบน สแตนเลส A2/สแตนเลส A2
RIV-MHD-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6

หมายเลขสินค้า 09319326

EAN 4048539344734

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
หมุดย้ำเกลียวด้านเดียว หัวแบน

หมายเลขสินค้า 09319326

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 500 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปลอก: A2 สแตนเลส แกน: สแตนเลส A2
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ความยาว (d1 x l1)

3.2 x 6 mm

ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด

1.0-3.0 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

6,5 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

0,8 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะต่ำสุด/สูงสุด

3.3-3.4 mm

โหลดรอยแตกเฉือน

1800 N

ภาระการแตกจากแรงดึง

2300 N

วัสดุของปลอกหุ้ม

สแตนเลสสตีล A2

วัสดุของส่วนแกน

สแตนเลสสตีล A2

พื้นผิวของปลอก

เรียบ

พื้นผิวของแกน

เปลือย

เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ

3,3 mm

มาตรฐาน

WN 931

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวโดม

เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (dm)

1,95 mm

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
เครื่องยิงรีเวทลม PNG 102

RVTR-PN-PNG102

อุปกรณ์ลมอัดแรงดันที่กะทัดรัดและพกพาสะดวก มาพร้อมแรงดูดแกนหมุดย้ำที่ปรับได้และสวิตช์เลื่อนแบบล็อคได้สำหรับใช้งานกับหมุดย้ำเกลียวด้านเดียว
x 1 จำนวน
คีมยิงรีเวทด้วยมือ มีหัวยาว

/091511 090 1

สำหรับการยิงรีเวทเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม., 4 มม., 4.8 มม. ในวัสดุอะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก และสแตนเลส