หมุดย้ำเกลียวด้านเดียว หัวแบน

หมุดย้ำเกลียวด้านเดียวหัวแบน สแตนเลส A2/สแตนเลส A2
RIV-MHD-A2/A2-(1,0-2,5)-4,0X6

หมายเลขสินค้า 09319406
EAN 4048539345625
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปลอก: A2 สแตนเลส แกน: สแตนเลส A2
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ความยาว (d1 x l1)

4 x 6 mm

ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด

1.0-2.5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

8,0 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

1,0 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะต่ำสุด/สูงสุด

4.1-4.2 mm

โหลดรอยแตกเฉือน

3000 N

ภาระการแตกจากแรงดึง

3800 N

วัสดุของปลอกหุ้ม

สแตนเลสสตีล A2

วัสดุของส่วนแกน

สแตนเลสสตีล A2

พื้นผิวของปลอก

เรียบ

พื้นผิวของแกน

เปลือย

เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ

4,1 mm

มาตรฐาน

WN 931

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวโดม

เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (dm)

2,5 mm

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
เครื่องยิงรีเวทลม PNG 102

RVTR-PN-PNG102

อุปกรณ์ลมอัดแรงดันที่กะทัดรัดและพกพาสะดวก มาพร้อมแรงดูดแกนหมุดย้ำที่ปรับได้และสวิตช์เลื่อนแบบล็อคได้สำหรับใช้งานกับหมุดย้ำเกลียวด้านเดียว
x 1 จำนวน
คีมยิงรีเวทด้วยมือ มีหัวยาว

/091511 090 1

สำหรับการยิงรีเวทเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม., 4 มม., 4.8 มม. ในวัสดุอะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก และสแตนเลส
x 1 จำนวน
คีมย้ำหมุดด้วยมือ ZEBRA

PLIERS-MANRIV-(D2,4-4,0)

For processing 2.4 mm, 3 mm and 4 mm diameter blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and 5 mm diameter blind rivets in aluminium
x 1 จำนวน
คีมยิงรีเวทด้วยมือ

PLIERS-MANRIV-(2,4-5)

สำหรับการยิงรีเวทขนาด ∅ 2.4 มม., 3 มม. และ 4 มม. ในวัสดุอะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก และสแตนเลส ∅ และการยิงรีเวท 5 มม. ในอะลูมิเนียม
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค