น้ำยารองพื้นพลาสติก REPLAST
REPSYS-PLA-PRIMER-200ML
หมายเลขสินค้า 08935002
EAN 4038898745037
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำยารองพื้นพลาสติกช่วยเพิ่มการยึดเกาะของกาวพลาสติก REPLAST กับพื้นผิวพลาสติกต่างๆ
ดำเนินการทดสอบเบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาเข้ากันได้กับพื้นผิว
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนาไม่สุจริต เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำยารองพื้นพลาสติกช่วยเพิ่มการยึดเกาะของกาวพลาสติก REPLAST กับพื้นผิวพลาสติกต่างๆ
เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ฉีดพ่นน้ำยารองพื้นบางๆ ลงบนชิ้นส่วนที่เตรียมไว้จากระยะห่างประมาณ 30 ซม. และปล่อยให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาทีที่อุณหภูมิ 23 C ก่อนเริ่มติดกาว ถือกระป๋องน้ำยาในแนวตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ปริมาณ | 200 ml |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!