ขอบยาง REFILLS

ขอบยาง REFILLS สำหรับรถยนต์
ใบปัดน้ำฝน-รีฟิล-PRFLTH6,3-L750มม.

หมายเลขสินค้า 084814750

EAN 4050641638502

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ขอบยาง REFILLS

หมายเลขสินค้า 084814750

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับใบปัดน้ำฝนกระจกรถยนต์
  • ระบบ Click-on รุ่นใหม่

  • คุณภาพในการปัดน้ำฝนและอายุการใช้งานแทบไม่แตกต่างจากใบปัดน้ำฝนแบบเดิม

  • ทนทานต่อความร้อนและกรดสูง

  • ดีต่อสิ่งแวดล้อม

  • บรรจุภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมพร้อมรูแบบยุโรป

  • มาพร้อมกับคู่มือการติดตั้งและแม่แบบที่เกี่ยวข้อง

  • เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ดีสำหรับใบปัดน้ำฝนแบบต่างๆ

  • การติดตั้งรวดเร็วและง่ายดาย

  • ครอบคลุมรถที่เปิดตัวใหม่แทบทุกรุ่น

  • ประหยัดเวลาได้มาก

  • ไม่จำเป็นต้องค้นหาและจัดระบบใบปัดน้ำฝน "พิเศษ"

  • ต้องการสต็อคสินค้าต่ำ

  • ไม่มีรายการที่จำหน่ายไม่ได้
ข้อสังเกต

ตัดส่วนเติมออกหลังจากนำเข้ากรอบใบปัดน้ำฝน โดยให้มีความยาวเกินประมาณ 1.5 ซม. อย่ากดที่ยึดของก้านเนื่องจากจะทำให้ไม่สามารถดันขอบยางเข้าตัวนำได้ และทำให้รูปแบบการปัดน้ำฝนเสียหาย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับใบปัดน้ำฝนทุกยี่ห้อ ทั้งด้านหลังและด้านหน้า

ความยาว

750 mm

ความหนาของกรอบ

6,3 mm

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ใช่

วัสดุ

Rubber plastic

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค