คีมล็อก คีมปากตรง REDSTRIPE
คีมล็อกปากตรง REDSTRIPE
LOKPLRS-(JAW-SR)-WELDED-L225MM
หมายเลขสินค้า 5772003110
EAN 4099618797750
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คีมล็อกสำหรับเป็นเครื่องมือยึดจับ ออกแบบมาเพื่อยึดจับและล็อกวัตถุให้แน่น กลไกที่ปรับได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมความกว้างของปากจับและเมื่อตั้งค่าแล้วสามารถล็อกเข้าที่โดยใช้แรงกดที่สม่ำเสมอบนชิ้นงาน
- ตัวคีมทำจากเหล็กแผ่นรีดเคลือบนิกเกิลเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและอายุการใช้งานยาวนาน
- โครงสร้างปากจับแบบปรับได้ กลไกการล็อกสำหรับการจับยึด การดัด หรือการสร้างรูปร่าง
- การทำงานแบบแฮนด์ฟรี
- ความกว้างของปากจับที่ปรับได้เพื่อการจับยึดที่แข็งแรงและมั่นคง
- ประหยัดเวลาและสามารถใช้ได้กับการใช้งานหลายประเภท
- การจับยึดแน่นเกินไปอาจทำให้ชิ้นงานเสียหายได้
- ข้อควรระวังเมื่อใช้งานกับวัสดุอ่อนนุ่ม
- หลีกเลี่ยงการสร้างระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนและการใช้ปากจับยึดไม่ตรงแนว
- อย่าใช้คีมล็อกเพื่อขันหรือคลายน็อตหรือสกรู เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับน็อตหรือสกรู
- ห้ามใช้คีมเหล่านี้กับปลั๊กไฟที่ยังมีไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน แนะนำให้ใช้ Rost Off บนพื้นผิวและจุดเปิดของข้อต่อ
ASME B107.24
- การจับยึดวัตถุในการซ่อมรถ
- การจับยึดชิ้นงานในระหว่างการเชื่อมหรือการบัดกรี
- การแปรรูปโลหะ ช่างไม้ และงานประปา
- การประกอบและการถอดชิ้นส่วนในการซ่อมรถ
จำเป็นต้องทำความสะอาดและหล่อลื่นและบำรุงรักษาคีมล็อกอย่างเหมาะสมเนื่องจากกลไกการล็อกอาจสึกหรอ ทำให้คีมลื่นและเป็นสนิม หรือสิ่งสกปรกอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง
หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดด้ามจับด้วยตัวทำละลายหรือสารเคมีที่สร้างความเสียหายให้วัสดุ
ความยาว | 254 mm |
ความกว้างการหนีบต่ำสุด/สูงสุด | 0-51 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1,000 g |