สเปรย์ดับกลิ่น Quick Fresh Turbo

สเปรย์ดับกลิ่น Quick Fresh Turbo
DEODOR-(QUICK FRESH TURBO)-40ML

หมายเลขสินค้า 0893764640
EAN 4046777911886
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับควบคุมกลิ่นในห้องโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้งานแบบครั้งเดียว

  • อุปกรณ์ที่สามารถชาร์จน้ำยาได้ – หนึ่งกระป๋องสำหรับการใช้งานหนึ่งครั้ง
ข้อสังเกต
  • ต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดระหว่างการใช้งาน

  • หลีกเลี่ยงแหล่งประกายไฟ

  • ให้ระบายอากาศออกจากพื้นที่เป็นเวลาหลายนาทีหลังใช้งาน

  • ห้ามสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ทันทีหลังการใช้งาน

  • ใช้เพียงกระป๋องเดียวต่อการใช้งานแต่ละครั้ง

  • จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพื้นผิวที่บอบบาง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เช่น รถยนต์, รถบรรทุก HGV, รถบ้าน/คาราวาน, รถบัสหรือรถไฟ, พื้นที่สาธารณะ เช่น ฟิตเนสสตูดิโอและห้องพักในโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ฯลฯ


เหมาะสำหรับใช้ในบ้านและพื้นที่สันทนาการอีกด้วย

คำแนะนำ

ในอาคาร:


ฉีดพ่นให้หมดกระป๋องโดยกดหัวฉีดสเปรย์ลงจนสุดเมื่ออยู่ที่กลางห้อง (ใช้เวลาประมาณ 2 วินาที)



ภายในรถ:


รถเก๋ง: ดับเครื่องยนต์และฉีดพ่นเข้าไปภายในรถผ่านทางประตูรถฝั่งคนขับที่เปิดไว้จนหมดกระป๋อง จากนั้นปิดประตูและปล่อยให้สเปรย์ทำงานเป็นเวลาประมาณ 5 - 10 นาที หลังจากรอจนครบระยะเวลานี้แล้ว ให้ประตูด้านคนขับและผู้โดยสารและปล่อยให้อากาศระบายออกจากรถ



รถแวน/รถตู้:


ฉีดพ่นจนหมดกระป๋องผ่านทางฝาท้ายที่เปิดไว้ไปทางด้านหน้าของรถ จากนั้นปิดฝาท้าย ทำตามขั้นตอนต่อไปตามที่อธิบายไว้ทางด้านบน



ห้ามให้ผู้ใดอยู่ในรถขณะใช้งาน

ปริมาณ

40 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดันในกล่องจัดแสดงสินค้า

กลิ่น/น้ำหอม

ผลไม้

สี

โปร่งใส

พื้นฐานทางเคมี

ส่วนผสมน้ำมันน้ำหอม, เอธานอล, LPG

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.625 g/ml / ที่ 20°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค