สารฆ่าเชื้อสำหรับระบบปรับอากาศ Quick Fresh Active

น้ำยาทำความสะอาดระบบปรับอากาศรถ Quick Fresh Active
สเปรย์ดับกลิ่น(QUICK FRESH ACTIVE)100มล.

หมายเลขสินค้า 0893764650

EAN 4065746525282

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สารฆ่าเชื้อสำหรับระบบปรับอากาศ Quick Fresh Active

หมายเลขสินค้า 0893764650

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับขจัดกลิ่นเหม็นและแบคทีเรียภายในห้องโดยสารและระบบปรับอากาศของรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • น้ำยาทำความสะอาดระบบปรับอากาศนี้สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากแบคทีเรียในท่ออากาศของระบบปรับอากาศและชิ้นส่วนภายในรถยนต์

  • ซิลเวอร์ไอออนต้านแบคทีเรียป้องกันการเกิดกลิ่นเพิ่มเติม อีกทั้งยังออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย


ใช้งานง่าย


  • ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยซิลเวอร์ไอออนต้านแบคทีเรีย

  • กลิ่นหอมสดชื่นยาวนาน

  • ไม่ต้องออกแรงถอดประกอบระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

  • ไม่จำเป็นต้องดูคู่มือเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการทำงานเฉพาะ

  • การยืนยันประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานอิสระ

  • ใช้งานง่าย
ข้อสังเกต

ห้ามให้ผู้ใดอยู่ในรถยนต์ขณะใช้งาน


ต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดระหว่างการใช้งาน หลีกเลี่ยงแหล่งประกายไฟ ระบายอากาศออกจากรถเป็นเวลาหลายนาทีหลังใช้งาน ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถทันทีหลังการใช้งาน ใช้เพียงกระป๋องเดียวต่อการใช้งานแต่ละครั้ง จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่บอบบาง


จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่บอบบาง โปรดระมัดระวังขณะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี อ่านฉลากและข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานเสมอ

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

ขจัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจากภายในห้องโดยสารรถยนต์และระบบปรับอากาศในรถยนต์ ด้วยสูตร Quick Fresh Active ที่ปรับปรุงใหม่ คุณสามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากแบคทีเรียในท่ออากาศของระบบปรับอากาศและในห้องโดยสารได้อย่างมั่นใจ ซิลเวอร์ไอออนต้านแบคทีเรียป้องกันการก่อตัวของกลิ่นเหม็น ทั้งยังป้องกันการเกิดภูมิแพ้อีกด้วย Quick Fresh Active ให้กลิ่นหอมสดชื่นยาวนานหลังใช้งาน

คำแนะนำ

ห้ามให้ผู้ใดอยู่ในรถยนต์ขณะใช้งาน ต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดระหว่างใช้งาน หลีกเลี่ยงแหล่งประกายไฟ ระบายอากาศออกจากรถเป็นเวลาหลายนาทีหลังใช้งาน ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถทันทีหลังการใช้งาน ใช้เพียงกระป๋องเดียวต่อการใช้งานแต่ละครั้ง


  • 1. ปิดระบบปรับอากาศ เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ

  • 2. ปรับความแรงของพัดลมไปที่ระดับสูงสุด และเลือกระดับอุณหภูมิเย็นสุดสำหรับภายในห้องโดยสาร

  • 3. เขย่ากระป๋องก่อนใช้

  • 4. วางกระป๋องให้อยู่ในตำแหน่งที่วางเท้าและกดหัวฉีดสเปรย์ ปิดประตูและหน้าต่างระหว่างการฉีดสเปรย์ (ประมาณ 2 นาที) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าละอองสเปรย์ (90-150 ซม.) จะไม่ไปถึงชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ปุ่มควบคุมแสงไฟและซันรูฟแบบเลื่อน และจอแสดงผล วิทยุ ระบบนำทาง ฯลฯ

  • 5. เช็ดน้ำยาส่วนเกินออกทันทีด้วยผ้าบิดหมาด

  • 6. ระบายอากาศภายในรถหลังใช้งาน

พื้นฐานทางเคมี

น้ำและแอลกอฮอล์

ปริมาณ

100 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

76 g

กลิ่น/น้ำหอม

มะนาว

สี

โปร่งใส

ความหนาแน่น

0,77 g/ml

จุดวาบไฟต่ำสุด

-42 °C

ปราศจาก AOX

ใช่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค