น้ำยาทำความสะอาดต่อต้านแบคทีเรียในระบบปรับอากาศรถยนต์ Quick Fresh Active Plus
สเปรย์ทำความสะอาดระบบปรับอากาศรถยนต์ Quick Fresh Active Plus
สเปรย์ทำความสะอาดระบบปรับอากาศ 100ML
หมายเลขสินค้า 0893764654
EAN 4065746442138
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากแบคทีเรียในท่ออากาศของระบบปรับอากาศและชิ้นส่วนภายในรถยนต์
- ซิลเวอร์ไอออนป้องกันการเกิดกลิ่นเพิ่มเติมด้วยการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่บอบบาง
โปรดระมัดระวังขณะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี อ่านฉลากและข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานเสมอ
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
- ออกฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียด้วยซิลเวอร์ไอออน
- กลิ่นหอมสดชื่นยาวนาน
- ไม่ต้องออกแรงถอดประกอบระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
- ไม่จำเป็นต้องดูคู่มือเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการทำงานเฉพาะ
- การยืนยันประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานอิสระ
- ใช้งานง่าย
- ต่อสู้กับกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยสารดูดซับกลิ่น
ห้ามให้ผู้ใดอยู่ในรถยนต์ขณะใช้งาน ต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดระหว่างการใช้งาน หลีกเลี่ยงแหล่งประกายไฟ ระบายอากาศออกจากรถเป็นเวลาหลายนาทีหลังใช้งาน ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถทันทีหลังการใช้งาน ใช้เพียงกระป๋องเดียวต่อการใช้งานแต่ละครั้ง
1. ปิดระบบปรับอากาศ เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ
2. ปรับความแรงของพัดลมไปที่ระดับสูงสุด และเลือกระดับอุณหภูมิเย็นสุดสำหรับภายในห้องโดยสาร
3. เขย่ากระป๋องก่อนใช้
4. วางกระป๋องให้อยู่ในตำแหน่งที่วางเท้าหรือคอนโซลกลางด้านหลังและกดหัวฉีดสเปรย์ ปิดประตูและหน้าต่างระหว่างการฉีดสเปรย์ (ประมาณ 2-3 นาที) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าละอองสเปรย์ (90-150 ซม.) จะไม่ไปถึงชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ปุ่มควบคุมแสงไฟและซันรูฟแบบเลื่อน จอแสดงผล วิทยุ ระบบนำทาง ฯลฯ
5. เช็ดน้ำยาส่วนเกินออกทันทีด้วยผ้าบิดหมาด
6. ระบายอากาศภายในรถหลังใช้งาน
ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
พื้นฐานทางเคมี | น้ำและเอทานอล |
ปริมาณ | 100 ml |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 77 g |
กลิ่น/น้ำหอม | มะนาว |
สี | โปร่งใส |
ความหนาแน่น | 0,77 g/cm³ |
ค่า pH | 7 |
จุดวาบไฟต่ำสุด | -42 °C |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!