สีสเปรย์ Quattro
สีสเปรย์ Quattro
สเปรย์เคลือบสี-R7035-เทาอ่อน-400มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำยาเคลือบป้องกันการกัดกร่อน
- น้ำยาเคลือบนี้ใช้งานง่ายและไม่ไหลหยด จึงทนต่อการผุกร่อนและรังสี UV ได้ถึง 100% (หลังทดสอบด้วยการพ่นเกลือเป็นเวลาอย่างต่ำ 500 ชั่วโมง ปรากฏว่าไม่พบสนิมบนพื้นผิว)
- สามารถใช้บนคราบสนิมได้
- ไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้น
สีรองพื้น
การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับแทบทุกพื้นผิว สามารถทาด้วยสีแทบทั้งหมดที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด
สี
- ครอบคลุมมาก ใช้ง่าย
- แห้งเร็วมาก
- ความยืดหยุ่นสูง
- ความทนทานต่อการกระเทือนและการกระแทกสูง
- ครอบคลุมถึงขอบได้ดี
มาพร้อมหัวฉีดที่ฉีดแบบพัด
การฉีดสเปรย์แบบมีมาตรวัด ไม่ล้า และละอองน้อยผ่านทางวาล์วแบบพิเศษ
มีจำหน่ายในเฉดสี RAL ตามที่ลูกค้ากำหนดและสีพิเศษต่างๆ
และยังมีจำหน่ายในสี RAL และสีพิเศษตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า สามารถเทียบสีพื้นใหม่ได้ตามความต้องการ สิ่งสำคัญ! ระบุข้อมูลสีให้ถูกต้องเช่น หมายเลข RAL, หมายเลขสีต้นฉบับ, หมายเลขผู้ผลิตสี, ข้อความเฉพาะเป็นรายการ สามารถเทียบสีพิเศษที่ลูกค้าระบุใหม่ได้ด้วยตัวอย่างสี เราไม่สามารถประมวลคำสั่งซื้อของคุณได้หากไม่มีข้อมูลนี้
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์เพื่อการทาสีรองพื้นและทาสีวัสดุต่อไปนี้ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ แชสซี อุปกรณ์ติดตั้ง รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและก่อสร้าง รถยนต์ให้บริการในฤดูหนาว กันสาด ระบบเครน ราง ประตู สิ่งปลูกสร้างในทะเล ท่อ เสาไฟ อุปกรณ์เพื่อการขนย้าย ถัง เป็นต้น
พื้นผิว:
สีเก่าที่แข็งตัวแล้ว ชิ้นส่วนใหม่จากโรงงาน แผ่นเหล็กเปล่า แผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ พื้นผิวที่ขจัดสนิมเอง อะลูมิเนียม พลาสติกที่ทาสีได้ ชิ้นส่วน GFRP ไม้
เขย่ากระป๋องอย่างน้อย 3 นาทีก่อนใช้ พื้นผิวต้องแห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดเศษสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก ระยะการฉีดพ่น: 15-25 ซม. บนพื้นผิวที่ทาสีและพื้นผิวที่ยังไม่ทาสีรองพื้น ฉีดสเปรย์หนึ่งครั้งและปล่อยให้แห้ง จากนั้นจึงฉีดสเปรย์เท่าๆ กันทั้งทั้งพื้นผิว (ความหนาเคลือบแห้งต่ำสุด 60 µm)
ในการเพิ่มความเงางามขึ้นอีกประมาณ 30% และเพิ่มความทนทานต่อน้ำมันเบนซิน สามารถทาสีได้หลังจากรอ 15 นาที (สเปรย์เพิ่มความเงางาม)
ปริมาณ | 400 ml |
สี | เทาอ่อน RAL 7035 |
พื้นฐานทางเคมี | อัลคิดเรซิน |
ระดับความมันเงา | มันวาว |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 100 °C |
ความหนาแน่น | 0.8 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด | 10 min |
ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด/สูงสุด | 15-25 cm |
ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด | 15 cm |
ระยะการฉีดพ่นสูงสุด | 25 cm |
สภาวะสำหรับเวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด | ที่ 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุดสำหรับกระป๋อง | 20 °C |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุดสำหรับกระป๋อง | 20 to 25 °C |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 10°C ถึง 35°C และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 60% |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
พลังในการจับบนผิวต่ำสุด | 20 min |
เวลารอก่อนลงซ้ำต่ำสุด | 3 min |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
การออกแบบ | หัวฉีดรูปพัด |
ปราศจากโลหะหนัก | ใช่ |
ปราศจากสาร CFC (ก๊าซเชื้อเพลิง) | ใช่ |