สีสเปรย์ Quattro

สีสเปรย์ Quattro
LSPR-QUATTRO-R9010-PUREWHITE-400ML

หมายเลขสินค้า 0893399010

EAN 4038898987956

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สีสเปรย์ Quattro

หมายเลขสินค้า 0893399010

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สีสเปรย์เคลือบหนาผิวมันเงาแบบอเนกประสงค์ที่มีการครอบคลุมและคุณสมบัติป้องกันสนิมที่ดีเยี่ยม

น้ำยาเคลือบป้องกันการกัดกร่อน


  • น้ำยาเคลือบนี้ใช้งานง่ายและไม่ไหลหยด จึงทนต่อการผุกร่อนและรังสี UV ได้ถึง 100% (หลังทดสอบด้วยการพ่นเกลือเป็นเวลาอย่างต่ำ 500 ชั่วโมง ปรากฏว่าไม่พบสนิมบนพื้นผิว)

  • สามารถใช้บนคราบสนิมได้
  • ไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้น


สีรองพื้น


การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับแทบทุกพื้นผิว สามารถทาด้วยสีแทบทั้งหมดที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด



สี


  • ครอบคลุมมาก ใช้ง่าย

  • แห้งเร็วมาก

  • ความยืดหยุ่นสูง

  • ความทนทานต่อการกระเทือนและการกระแทกสูง

  • ครอบคลุมถึงขอบได้ดี


มาพร้อมหัวฉีดที่ฉีดแบบพัด


การฉีดสเปรย์แบบมีมาตรวัด ไม่ล้า และละอองน้อยผ่านทางวาล์วแบบพิเศษ



มีจำหน่ายในเฉดสี RAL ตามที่ลูกค้ากำหนดและสีพิเศษต่างๆ

ข้อสังเกต

และยังมีจำหน่ายในสี RAL และสีพิเศษตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า สามารถเทียบสีพื้นใหม่ได้ตามความต้องการ สิ่งสำคัญ! ระบุข้อมูลสีให้ถูกต้องเช่น หมายเลข RAL, หมายเลขสีต้นฉบับ, หมายเลขผู้ผลิตสี, ข้อความเฉพาะเป็นรายการ สามารถเทียบสีพิเศษที่ลูกค้าระบุใหม่ได้ด้วยตัวอย่างสี เราไม่สามารถประมวลคำสั่งซื้อของคุณได้หากไม่มีข้อมูลนี้

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์เพื่อการทาสีรองพื้นและทาสีวัสดุต่อไปนี้ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ แชสซี อุปกรณ์ติดตั้ง รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและก่อสร้าง รถยนต์ให้บริการในฤดูหนาว กันสาด ระบบเครน ราง ประตู สิ่งปลูกสร้างในทะเล ท่อ เสาไฟ อุปกรณ์เพื่อการขนย้าย ถัง เป็นต้น



พื้นผิว:

สีเก่าที่แข็งตัวแล้ว ชิ้นส่วนใหม่จากโรงงาน แผ่นเหล็กเปล่า แผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ พื้นผิวที่ขจัดสนิมเอง อะลูมิเนียม พลาสติกที่ทาสีได้ ชิ้นส่วน GFRP ไม้

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องอย่างน้อย 3 นาทีก่อนใช้ พื้นผิวต้องแห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดเศษสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก ระยะการฉีดพ่น: 15-25 ซม. บนพื้นผิวที่ทาสีและพื้นผิวที่ยังไม่ทาสีรองพื้น ฉีดสเปรย์หนึ่งครั้งและปล่อยให้แห้ง จากนั้นจึงฉีดสเปรย์เท่าๆ กันทั้งทั้งพื้นผิว (ความหนาเคลือบแห้งต่ำสุด 60 µm)



ในการเพิ่มความเงางามขึ้นอีกประมาณ 30% และเพิ่มความทนทานต่อน้ำมันเบนซิน สามารถทาสีได้หลังจากรอ 15 นาที (สเปรย์เพิ่มความเงางาม)

ปริมาณ

400 ml

สี

ขาวบริสุทธิ์ RAL 9010

พื้นฐานทางเคมี

อัลคิดเรซิน

ระดับความมันเงา

มันวาว

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

100 °C

ความหนาแน่น

0,8 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด

10 min

ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด/สูงสุด

15-25 cm

ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด

15 cm

ระยะการฉีดพ่นสูงสุด

25 cm

สภาวะสำหรับเวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด

ที่ 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุดสำหรับกระป๋อง

20 °C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุดสำหรับกระป๋อง

20 to 25 °C

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 10°C ถึง 35°C และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 60%

ปราศจาก AOX

ใช่

พลังในการจับบนผิวต่ำสุด

20 min

เวลารอก่อนลงซ้ำต่ำสุด

3 min

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

การออกแบบ

หัวฉีดรูปพัด

ปราศจากโลหะหนัก

ใช่

ปราศจากสาร CFC (ก๊าซเชื้อเพลิง)

ใช่

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค