ดอกสว่านเจาะหิน Quadro-L อายุการใช้งานยาวนาน SDS-Plus Arbor
ดอกสว่านเจาะหิน Quadro-L ใช้งานได้นาน
ดอกสว่านเจาะคอนกรีตZEBRA4แฉก160/100 8
หมายเลขสินค้า 0648008016
EAN 4052703995455
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไม่ติดและไม่เบี่ยงออกจากศูนย์กลาง
รูปทรงของตัด 4 x 90° แบบสมมาตรป้องกันไม่ให้ดอกสว่านติดและเบี่ยงออกจากศูนย์กลางเมื่อเพิ่มแรงกดหรือเจอกรวดแข็งในคอนกรีต
คุณสมบัติในการเจาะที่เยี่ยมยอด
- ด้วยรูปทรงของหัวเจาะที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน
- 5 - 16 มม.: ส่วนประกอบคาร์ไบด์หนึ่งชิ้น (รูปที่ 1) เพื่อเพิ่มระดับความเสถียร เพราะมีพื้นผิวที่ขยายสูงสุดที่ใช้สัมผัสกับตัวโลหะ
- 18 - 32 มม.: ส่วนประกอบคาร์ไบด์ซีเมนต์หลายชิ้น (รูปที่ 2) สำหรับการเจาะที่เร็วขึ้น และการรับแรงบิดที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ทำได้เพราะการออกแบบแบบสามส่วน
แนวที่เหมาะสมในรูที่เจาะ
ด้วยรูปทรงดอกสว่านที่มีขอบตัด 4 จุดและเกลียว 4 เกลียว
ความเร็วในการเจาะคงที่
ด้วยรูปทรงหัวพิเศษ
การเจาะที่แม่นยำ
ด้วยปลายการปรับตั้งศูนย์เอง
การเสริมเหล็กทำให้การเจาะต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น ด้วยความยาวดอกสว่านแบบยาว ให้เจาะนำก่อนโดยใช้ดอกสว่านสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ความราบรื่นในการเดินเครื่อง (ระบบคะแนน) | 4 จาก 4 คะแนน |
ความแม่นยำ (ระบบคะแนน) | 4 จาก 4 คะแนน |
ความแข็งแรงในการเสริมแรง (ระบบคะแนน) | 4 จาก 4 คะแนน |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 4 จาก 4 คะแนน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 8 mm |
ความยาว | 160 mm |
ระยะการทำงาน | 100 mm |
จำนวนคมตัด | 4 ชิ้น |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | เหมาะสำหรับ SDS-plus |