กาวแข็งตัวไว

กาวแห้งเร็ว
QUICK-SETTING GLUE 500G

หมายเลขสินค้า 0892100111
EAN 4050641828545
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กาวอเนกประสงค์แห้งเร็วสูงสำหรับติดไม้ทุกชนิด
  • แห้งเร็ว

  • มีความแข็งแรงเริ่มแรกระดับสูง

  • ใสเมื่อแห้ง

สอดคล้องกับกลุ่มความเค้น D2 ตามมาตรฐาน DIN/EN 204 สำหรับการติดกาวในร่มที่สัมผัสน้ำไหลหรือน้ำควบแน่นได้เป็นบางครั้ง

ข้อสังเกต

เวลาดำเนินการ แรงและเวลาการกดจะขึ้นกับวัสดุ ความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณการใช้


  • ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 20°C จะใช้เวลาการกดและทำงานนานขึ้น

  • ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 20°C จะใช้เวลาการกดและทำงานสั้นลง

สอดคล้องกับกลุ่มความเค้น D2 ตามมาตรฐาน DIN/EN 204 สำหรับการติดกาวในร่มที่สัมผัสน้ำไหลหรือน้ำควบแน่นได้เป็นบางครั้ง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • การติดกาวที่ประตูในอาคาร

  • บันไดและราวจับบันไดในอาคาร

  • การติดกาวที่พื้นผิวของแผ่นลามิเนต

  • การเชื่อมขอบด้วยตัวเอง

  • การประกอบ พื้นผิว ข้อต่อบอร์ด และการติดกาวบล็อก

  • การติดกาวข้อต่อ สลัก และเดือยในไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง และไม้หายาก
คำแนะนำ

พื้นผิวจะต้องปราศจากฝุ่นและน้ำมัน และสิ่งสกปรกทุกประเภท ไม้ควรมีความชื้นที่ระหว่าง 8 และ 12 % ใช้แปรง ไม้พาย หรือลูกกลิ้งทากาวอย่างสม่ำเสมอบนด้านหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค

คอนเทนเนอร์

ขวด

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

500 g

สี

ขาว

พื้นฐานทางเคมี

การกระจายตัวของพอลิไวนิลอะซีเตท

ค่า pH

5

ความหนืด

10500 mPas

สภาวะความหนืด

Brookfield

ความหนาแน่น

1.09 g/cm³

สัดส่วนของของแข็งต่ำสุด

53 %

อุณหภูมิที่ทำให้เกิดฟิล์มต่ำสุด

7 °C

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุดของวัสดุชุบแข็ง

70 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิวัสดุ และอุณหภูมิกาวต่ำสุด/สูงสุด

15 to 20 °C

ความชื้นของไม้ต่ำสุด/สูงสุด

8-12 %

ความชื้นของไม้ต่ำสุด

8 %

ความชื้นของไม้สูงสุด

12 %

เวลาเปิดต่ำสุด/สูงสุด

5-10 min

สภาวะสำหรับเวลาเปิด

ที่ 20°C และ 150 ก./ม.²

แรงดันเมื่อมีการกดสูงสุด

0.7 N/mm²

เวลากดขั้นต่ำ*
สำหรับการติดกาวประกอบ ที่ 20°C ตั้งแต่ 12 นาที
สำหรับติดกาวบอร์ดและบล็อก ที่ 20°C ตั้งแต่ 12 นาที
สำหรับติดกาวพื้นผิว ที่ 20°C ตั้งแต่ 15 นาที
ที่ 50°C ตั้งแต่ 10 นาที
ที่ 70°C ตั้งแต่ 5 นาที
สำหรับติดกาววีเนียร์ ที่ 20°C 5–10 นาที

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค