ถุงมือสำหรับงานเชื่อม Pro
ถุงมือสำหรับงานเชื่อม Pro
WELDGLOV-COWSPLITLEATHER-BLACK-10,5IN-L
หมายเลขสินค้า 0984310001
EAN 4050641546470
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ถุงมือสำหรับงานเชื่อมที่ทนทานด้วยฝ่ามือและแถบนิ้วหัวแม่มือเสริมความแข็งแรงสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์
- หนังวัวคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดสรร
- ฝ่ามือและแถบนิ้วหัวแม่มือเสริมความแข็งแรงเพื่อความทนทาน
- บุทั้งหมดด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์นุ่มและบุข้อมือด้วยผ้าฝ้ายดริล
- ตะเข็บทั้งหมดมีการดามและเย็บด้วยด้ายหน่วงไฟเส้นใยอะรามีด
- เป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 420/EN388/EN407
- เป็นไปตามมาตรฐาน EN388: 3143X
- เป็นไปตามมาตรฐาน EN12477 Type A / EN407 : 413X4X
ขอบเขตการใช้งาน
กระบวนการเชื่อมมาตรฐานทุกประเภท
ขนาด | 10 |
ความยาว | 270 mm |
วัสดุ | หนัง |
ความหนาของวัสดุ | 1,2 mm |
ความคลาดเคลื่อน, ความหนาของวัสดุ (+/-) | 0,1 mm |
มาตรฐาน | EN 388, EN 420, EN 407 |
หมวดหมู่ | 2 |
สี | ดำ, แดง, เทา |