น้ำมันคอมเพรสเซอร์หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pro

น้ำมันคอมเพรสเซอร์หลายเกรด Pro
น้ำมันคอมเพรสเซอร์เกรดรวม-PRO-1000มล.

หมายเลขสินค้า 0892764123

EAN 4099618887161

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำมันคอมเพรสเซอร์หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pro

หมายเลขสินค้า 0892764123

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันสังเคราะห์แท้คุณภาพสูงที่มีสารเติมแต่งซึ่งผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ในเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ

เข้ากันได้กับน้ำยาทำความเย็นรุ่นต่อไปนี้: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744



สามารถผสมกับน้ำมัน PAG และน้ำมันเอสเทอร์ได้


น้ำมันเดียวสำหรับทุกการใช้งาน



ผลลัพธ์การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม


  • อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ยาวนานขึ้น

  • แรงดันน้ำยาทำความเย็นระดับสูงในคอมเพรสเซอร์

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์จากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง บริการนี้จะไม่รับผิดชอบใดๆ เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่เรามอบให้อยู่ในขอบเขตการบริการที่ได้ตกลงในสัญญา หรือผู้ให้คำปรึกษาได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ตราบเท่าที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราได้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นผู้บริการให้คำปรึกษา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพคงที่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการบำรุงรักษาอเนกประสงค์และการหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ในวงจรน้ำยาทำความเย็น

คำแนะนำ

เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ตามปริมาณที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ โดยน้ำมันจะไหลไปตามวงจรเครื่องปรับอากาศผ่านอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ

ปริมาณ

1000 ml

พื้นฐานทางเคมี

ฟอสเฟต

ความหนาแน่น

0,979 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน

85 cSt

สภาวะสำหรับความหนืดของพื้นฐานน้ำมัน

ที่ 40°C เป็นไปตาม ASTM D-445

ความเข้มข้นของ VOC (CH)

0 %

จุดวาบไฟต่ำสุด

282 °C

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 5
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค