รอกกันตก Pro พร้อมสายเคเบิลเหล็ก
รอกกันตก Pro พร้อมสายเคเบิลเหล็ก
FALLARSTR-HSG-PRO-W.STCBL-L5M
หมายเลขสินค้า
0899032115
EAN 4062856847327
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ให้อิสระในการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นสูงสุดในระหว่างการทำงานและให้ความปลอดภัยสูงสุดในกรณีที่เกิดการพลัดตก
- ความปลอดภัยสูงสุดผ่านการหดกลับของเชือกเหล็กอย่างอิสระ
- ในกรณีที่เกิดการตก อุปกรณ์จะล็อกทันทีที่ถึงความเร็วการตก 1.5 ม./วินาที
- ตัวเรือนพลาสติกที่ทนทาน
- ตะขอยึดแบบหมุนช่วยป้องกันไม่ให้เชือกบิด
- เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวนอนและแนวตั้ง
- ผ่านการทดสอบความแข็งแรง
มาตรฐาน EN | 360 |
ความยาวสายเคเบิล | 5 m |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | 4,8 mm |
น้ำหนัก | 2,6 kg |
สมรรถนะในการรับโหลดสูงสุด | 140 kg |