น้ำยาทำความสะอาดขอบล้อ Premium
น้ำยาทำความสะอาดขอบล้อ Premium
น้ำยาล้างขอบยาง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สีที่เปลี่ยนไปแสดงว่าน้ำยากำลังออกฤทธิ์
ผิวที่ทำความสะอาดง่าย
ลดการยึดเกาะของผงฝุ่นเบรกโดยการสร้างชั้นฟิล์มบนขอบล้อ
สารเติมแต่งเข้มข้นพลังสูงปราศจากกรด
- ปกป้องผิวขอบล้อและสลักล้อ
- ขจัดละอองสนิมแบบ Flash ได้อย่างสม่ำเสมอ
- การใช้งานที่ง่ายและประหยัด
กระป๋องแอโรซอลที่มีอากาศบริสุทธิ์เป็นสารผลักดัน
- การใช้งานแบบ 360° ฉีดในทุกตำแหน่ง
- ผิวการฉีดที่สมบูรณ์แบบ
ไม่มีก๊าซผลักดันที่ไวไฟหรือเป็นอันตราย
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกผสมกับสารผลักดัน
- แทบจะว่างเปล่า
- การปกป้องผลิตภัณฑ์อย่างดีที่สุด
ปลอดภัย
ไม่มีไอระเหยไวไฟ/ส่วนผสมที่เป็นอากาศก่อตัวขึ้น
ห้ามใช้กับขอบล้อที่ร้อนหรือในที่แสงอาทิตย์ส่องถึง และห้ามปล่อยให้แห้ง ป้องกันการแข็งตัว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารออกฤทธิ์ไร้กรดจะขจัดได้แม้กระทั่งคราบสกปรกที่ติดแน่นที่สุด เช่น รอยขีดข่วนของเบรกที่ติดแน่น สิ่งสกปรกจากถนน คราบน้ำมันและยาง และละอองสนิมบนพื้นผิวออกจากขอบล้อเหล็กและโลหะเบาทั้งหมด
ฉีดขอบล้อในปริมาณเท่าๆ กันให้ทั่วจากระยะใกล้ (ประมาณ 20 ซม.) ปล่อยให้เปียกทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที ขึ้นอยู่กับระดับความสกปรก ตัวสารจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีม่วงในขณะที่ออกฤทธิ์ จากนั้นจึงล้างออกให้หมดด้วยการฉีดน้ำแรงๆ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดแรงดันสูง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่น พื้นผิวหยาบ หรือมุมต่างๆ โดยเฉพาะ โดยใช้แปรงมือขัดขอบล้อ Würth
Contents | 400 ml |
Weight of content | 432 g |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
พื้นฐานทางเคมี | สารผสมจากสารลดแรงตึงผิวและสารประกอบเชิงซ้อนบางประเภท |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
สี | เขียวเหลือง |
ค่า pH / สภาวะ | 7.5 / ไม่เจือจาง |
Min. flashing point | 100 °C |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.08 g/cm³ / ที่ 20°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากกรดฟอสฟอริก | ใช่ |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |