กาวสำหรับงานตัวถัง Powerbond
กาวสำหรับงานตัวถัง Powerbond
กาวสำหรับงานตัวถัง POWERBOND
หมายเลขสินค้า 0893450100
EAN 4099618548208
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กาวอีพ็อกซี่เรซินแรงยึดเกาะสูง
- งานซ่อมแซมฟื้นฟูแรงยึดเกาะและความแข็งให้อยู่ในสภาพเดิม
- ลดจุดเชื่อม
- ตรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตยานยนต์
เทคโนโลยีผงแก้ว
แม้ว่าจะมีแรงกดมากเกินไป แต่รับประกันว่าความหนาของกาวจะอยู่ที่ 0.25 มม.
มีความเสถียรดีเยี่ยม
กาวจะไม่ไหลย้อยจากพื้นผิวแนวดิ่ง (Thixotropic)
ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- รักษาระดับความทนทานต่อสนิมให้อยู่ในสภาพเดิม
- ป้องกันการกัดกร่อนที่จุดรอยเชื่อม
สามารถเชื่อมได้
สามารถขัดและทาสีทับได้
ปราศจากซิลิโคนและ VOC
ไม่เหมาะสำหรับชิ้นส่วนงานตัวถังที่รับโหลด (เช่น เสา A, คานแชสซีตามยาว ฯลฯ) เมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน อย่าติดกาวบนพื้นผิวที่มองเห็นได้ เนื่องจากอาจเกิด "ร่องระหว่างรอยต่อ" ผลิตภัณฑ์นี้ต้องจัดเก็บในสถานที่ที่ปราศจากความเย็นจัด สำหรับปืนยิงแบบไร้สายหรือระบบลม ควรใช้การตั้งค่า/การป้อนต่ำสุดเพื่อป้องกันหลอดเสียรูป
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กาวยึดงานโครงสร้างสำหรับเหล็ก อะลูมิเนียม สแตนเลส และพลาสติกเสริมใยแก้ว (GFRP, CFRP) สำหรับการยึดชิ้นส่วนงานตัวถัง เช่น บังโคลน ผนังด้านข้าง ซุ้มล้อ แผงหลังคา และแผงประตู
พื้นผิวต้องสามารถรับน้ำหนัก และต้องสะอาด แห้ง ปราศจากจาระบีและสนิม และต้องขจัดคราบกาวเก่าออกด้วย ปฏิบัติตามคำแนะนำกระบวนการใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
คอนเทนเนอร์ | กระบอกคู่ |
พื้นฐานทางเคมี | อีพ็อกซี่เรซิน |
สี | ดำ |
ความหนาแน่น | 1,1 g/cm³ |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
ความทนต่อแรงดึงต่ำสุด | 30 N/mm² |
ความทนแรงตึงและแรงเฉือนแบบผสมผสานต่ำสุด | 28 N/mm² |
สภาวะสำหรับความทนแรงตึงและแรงเฉือนแบบผสมผสาน | หลังจากสี่ชั่วโมง, 23°C, EN 1465 |
สภาวะความทนต่อแรงดึง | ที่ 23°C เป็นไปตาม ASTM D-638 |
ความแข็งแบบชอร์ D | 80 |
สภาวะสำหรับความแข็งแบบชอร์ | เป็นไปตาม DIN 53505 |
อายุการทำงาน | 60 min |
สภาวะสำหรับอายุการทำงาน | ที่ 23°C |
เวลาในการคงรูป | 4 h |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -30 to +120 °C |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 15 to 25 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด | 190 °C |
พลังยึดเกาะสุดท้ายสูงสุด | 24 h |
สภาวะสำหรับพลังยึดเกาะสุดท้าย | ที่ 23°C |
มีความต้านทานต่อ | เบนซิน, ดีเซล, ของเหลวทำความเย็น, น้ำมันเครื่องยนต์และเกียร์ |
ปราศจาก VOC | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
บทความเพิ่มเติม | สารทำความสะอาดอะซิโตน, รหัส 0893460; น้ำยากันสนิม Quattro, รหัส 08932141; เครื่องเจียแกนระบบลม, รหัส 07032310; Flexi-Disc, รหัส 0578705 …; ดิสก์ไนลอนฟลีซ, รหัส 067322 50/75; ดิสก์ฟลีซมินิ, รหัส 0673205.../207...; คีมล็อค, รหัส 071409... |
ปริมาณ | 225 ml |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!