ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Plus Quadro-L Vario

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Plus Quadro-L Vario
/DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-WL100MM

หมายเลขสินค้า 0648058016
EAN 4058794029536

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคอนกรีตเสริมแรงและวัสดุแข็ง โดยมีหัวสมมาตรแบบหนึ่งชิ้นที่มี 4 คมตัดและเกลียวฟีด Vario 4 เกลียวพร้อมด้วยการเสริมแรงบริเวณแกน

สามารถใช้งานกับคอนกรีตเสริมแรงได้ดีขึ้นอย่างมาก


รูปทรงคมตัด 4 x 90° แบบสมมาตร (สูงสุด Ø 10 มม. ด้วยหัวโซลิดคาร์ไบด์) จะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านติดหรือเบี่ยงออกจากศูนย์กลางเมื่อเจาะเข้าไปที่คอนกรีตเสริมแรง เป็นต้น



เจาะได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


รูปทรงปลายที่ล้ำสมัยและความสูงที่จัดวางแบบอสมมาตรบนคมตัดช่วยให้การยึดเกาะที่ดีขึ้น



คุณสมบัติการเจาะที่สมบูรณ์แบบตลอดอายุการใช้งาน


  • รูปทรงหัวที่ปรับแต่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน

  • 5-16 มม.: ส่วนประกอบคาร์ไบด์หนึ่งชิ้น เพิ่มพื้นผิวการยึดติดสูงสุดพร้อมด้วยส่วนลำตัวเป็นเหล็กที่ให้ความเสถียรสูง

  • 18-32 มม.: ส่วนประกอบคาร์ไบด์หลายชิ้นสำหรับการเจาะที่เร็วขึ้น และการออกแบบสามส่วนเพื่อการรับแรงบิดที่ดีขึ้น


ความเร็วในการเจาะและการจำกัดฝุ่นที่ดีขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ให้การป้องกันการแตกหักได้ดีขึ้น


ระบบลำเลียงแบบเกลียว Vario พร้อมด้านหลังที่มีหน้าแคบและหลังกว้าง รวมทั้งมุมที่แหลมมากขึ้นที่ปลายเกลียวทำให้ลดแรงเสียดทาน เพิ่มความเสถียร และส่งผ่านแรงกระแทกได้สูงสุด



การนำการเจาะรูได้อย่างสมบูรณ์


ดอกสว่านที่มี 4 คมตัดและรูปทรง 4 เกลียวช่วยให้มั่นใจว่าจะนำการเจาะรูได้อย่างสมบูรณ์แบบ



การเจาะนำศูนย์ที่แม่นยำ


ปลายการปรับตั้งศูนย์เองช่วยให้การเจาะนำศูนย์มีความแม่นยำสูง

ข้อสังเกต

สามารถเจาะทะลุการเสริมเหล็กหลังจากได้รับอนุญาตจากวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น ด้วยความยาวดอกสว่านแบบยาว ให้เจาะนำก่อนโดยใช้ดอกสว่านสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ความราบรื่นในการเดินเครื่อง (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

ความแม่นยำ (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

ความแข็งแรงในการเสริมแรง (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

8 mm

ความยาว

165 mm

ระยะการทำงาน

100 mm

จำนวนคมตัด

4 ชิ้น

จำนวนเกลียว

4 ชิ้น

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

เหมาะสำหรับ SDS-plus

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
แว่นตานิรภัย CEPHEUS®

SAFEGLS-CEPHEUS-CLEAR

แว่นตานิรภัยน้ำหนักเบาใส่กระชับพอดี
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค