ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Plus Quadro-L Vario

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Plus Quadro-L Vario
DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100

หมายเลขสินค้า 0648056016

EAN 4046777945713

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Plus Quadro-L Vario

หมายเลขสินค้า 0648056016

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคอนกรีตเสริมแรงและวัสดุแข็ง โดยมีหัวสมมาตรแบบหนึ่งชิ้นที่มี 4 คมตัดและเกลียวฟีด Vario 4 เกลียวพร้อมด้วยการเสริมแรงบริเวณแกน

สามารถใช้งานกับคอนกรีตเสริมแรงได้ดีขึ้นอย่างมาก


รูปทรงคมตัด 4 x 90° แบบสมมาตร (สูงสุด Ø 10 มม. ด้วยหัวโซลิดคาร์ไบด์) จะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านติดหรือเบี่ยงออกจากศูนย์กลางเมื่อเจาะเข้าไปที่คอนกรีตเสริมแรง เป็นต้น



เจาะได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


รูปทรงปลายที่ล้ำสมัยและความสูงที่จัดวางแบบอสมมาตรบนคมตัดช่วยให้การยึดเกาะที่ดีขึ้น



คุณสมบัติการเจาะที่สมบูรณ์แบบตลอดอายุการใช้งาน


  • รูปทรงหัวที่ปรับแต่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน

  • 5-16 มม.: ส่วนประกอบคาร์ไบด์หนึ่งชิ้น เพิ่มพื้นผิวการยึดติดสูงสุดพร้อมด้วยส่วนลำตัวเป็นเหล็กที่ให้ความเสถียรสูง

  • 18-32 มม.: ส่วนประกอบคาร์ไบด์หลายชิ้นสำหรับการเจาะที่เร็วขึ้น และการออกแบบสามส่วนเพื่อการรับแรงบิดที่ดีขึ้น


ความเร็วในการเจาะและการจำกัดฝุ่นที่ดีขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ให้การป้องกันการแตกหักได้ดีขึ้น


ระบบลำเลียงแบบเกลียว Vario พร้อมด้านหลังที่มีหน้าแคบและหลังกว้าง รวมทั้งมุมที่แหลมมากขึ้นที่ปลายเกลียวทำให้ลดแรงเสียดทาน เพิ่มความเสถียร และส่งผ่านแรงกระแทกได้สูงสุด



การนำการเจาะรูได้อย่างสมบูรณ์


ดอกสว่านที่มี 4 คมตัดและรูปทรง 4 เกลียวช่วยให้มั่นใจว่าจะนำการเจาะรูได้อย่างสมบูรณ์แบบ



การเจาะนำศูนย์ที่แม่นยำ


ปลายการปรับตั้งศูนย์เองช่วยให้การเจาะนำศูนย์มีความแม่นยำสูง

ข้อสังเกต

สามารถเจาะทะลุการเสริมเหล็กหลังจากได้รับอนุญาตจากวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น ด้วยความยาวดอกสว่านแบบยาว ให้เจาะนำก่อนโดยใช้ดอกสว่านสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ความราบรื่นในการเดินเครื่อง (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

ความแม่นยำ (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

ความแข็งแรงในการเสริมแรง (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

6 mm

ความยาว

165 mm

ระยะการทำงาน

100 mm

จำนวนคมตัด

4 ชิ้น

จำนวนเกลียว

4 ชิ้น

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

เหมาะสำหรับ SDS-plus

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
แว่นตานิรภัย CEPHEUS®

SAFEGLS-CEPHEUS-CLEAR

แว่นตานิรภัยน้ำหนักเบาใส่กระชับพอดี