น้ำยาหล่อเย็น Plus
คูลแลนท์ น้ำยาหล่อเย็น PREMIX PLUS
CL-PLUS-IAT-PREMIX-GREEN-5LTR
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณสมบัติ:
- ปราศจากซิลิเกต ไนไตรต์ ฟอสเฟต เอมีน
- สำหรับใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
- ปกป้องระบบทำความเย็นทั้งหมดจากการกลายเป็นน้ำแข็ง
- ป้องกันการเกิดสนิม
- สามารถเจือจางด้วยน้ำได้
- สามารถใช้กับหม้อน้ำอะลูมิเนียมและเครื่องยนต์อะลูมิเนียมได้เช่นกัน
- สี: ชมพู
ให้เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้ภาชนะสังกะสี ห้ามผสมกับสารทำความเย็นประเภทอื่น ผสมกับน้ำยามาตรฐาน G30 เท่านั้น
ทำตามข้อมูลที่ผู้ผลิตรถยนต์ระบุ
ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ดังต่อไปนี้:
Volkswagen / AUDI / SEAT / Skoda/ Lamborghini / Bugatti / Porsche / Bentley ตามมาตรฐาน VW TL 774 F; Opel / GM / Vauxhall / Saab ตามมาตรฐาน GM 6277M (GM B 040 106); Ford / Jaguar / Land-Rover ตั้งแต่
รุ่นปี 99 (WSS - M 97 B44D ) MAN 324 SNF; Zeppelin, Caterpillar (ASTM - D4985)
ระบายสารทำความเย็นทิ้งจนหมดและล้างหม้อน้ำด้วยน้ำสะอาด เทน้ำยาเข้มข้นสำหรับป้องกันการแข็งตัวของหม้อน้ำ Würth ตามปริมาณที่ต้องการ (ตามตาราง) ลงในหม้อน้ำและเติมน้ำตามให้เต็ม (ทำตามปริมาณการเติมที่ผู้ผลิตรถยนต์ระบุ) ติดเครื่องสักพัก
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 5320,000 g |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.02 g/cm³ / ที่ 20°C |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 5310 g |
สี | เขียวนีออน |
พื้นฐานทางเคมี | เอทิลีนไกลคอล |
ปริมาณ | 5 l |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 18 เดือน / เก็บภาชนะในลักษณะซีลให้แน่นหนาในที่แห้ง เย็น และระบายอากาศได้ดี ปกป้องจากการเกิดน้ำแข็ง ความร้อน และแสงอาทิตย์ อย่าใช้ก๊าซอัดแรงดันเพื่อทำให้ภาชนะว่าง เก็บในภาชนะดั้งเดิม 15°C ถึง 30°C |