สีย้อมพลาสติก Plast PT ®

สีย้อมพลาสติก Plast PT
น้ำยาบำรุงรักษาพลาสติก-ดำ-75มล.

หมายเลขสินค้า 08932801
EAN 4053479465739
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการบำรุงรักษาชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดในรถให้เงางาม
  • ปราศจากตัวทำละลาย

  • สีย้อมพลาสติกใช้อิมัลชันคุณภาพสูง

  • ฟื้นคืนพลาสติกสีซีดจางให้ดูเหมือนใหม่

  • ใช้งานง่าย

  • ห้ามใช้หรือเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า +7 °C
ข้อสังเกต

ในขณะทา สีย้อมพลาสติกจะไวต่อความชื้น ดังนั้น อย่าใช้ขณะเปียกฝนหรืออย่าให้สัมผัสกับน้ำหลังจากการทาแล้วไม่นาน


ห้ามไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง


สีย้อมพลาสติก Plast-PT ต้องไม่ผสมกับสีของบริษัทอื่น เนื่องจากอาจไม่สามารถรักษาคุณสมบัติเฉพาะได้อีกต่อไป


เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากกลืนกิน เก็บให้พ้นมือเด็ก

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

กันชน, หลังคาหนังสังเคราะห์, หลังคาพับ (รวมถึงผ้า), พลาสติกบุภายใน, ชิ้นส่วนยาง, ท่อน้ำ, แผงบันได ฯลฯ

คำแนะนำ

เขย่าก่อนใช้งาน ชุบฟองน้ำในน้ำให้หมาดๆ และทำความสะอาดพลาสติกที่จะทาน้ำยา โดยขัดด้วยด้านที่ขรุขระของฟองน้ำ บีบฟองน้ำให้น้ำออกมาเล็กน้อย หยดสีย้อมพลาสติกลงที่ด้านละเอียดของฟองน้ำและนำมาถูที่ชิ้นส่วนพลาสติกที่กำลังทำการบำรุงรักษาให้ทั่ว ขจัดสีที่ไม่ต้องการออกจากแนวขอบและพื้นผิวเคลือบเงาหลังจากการใช้งาน สีย้อมพลาสติกที่แห้งแล้วสามารถทำให้หลุดลอกได้อีกครั้งด้วยสีย้อมพลาสติกแบบเปียกชื้น

ปริมาณ

75 ml

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

142,834 g

สี

ดำ

ค่า pH

8.0-9.0

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

90 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค