สกรูยึดผนังเจาะเกลียวเอง Pias ติดแหวน
สกรูยึดผนังเจาะเกลียวเอง Pias ติดแหวน


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
วัสดุแหวนกันรั่ว | เหล็กกล้า |
พื้นผิวของแหวนกันรั่ว | ชุบสังกะสี |
วัสดุของปะเก็น | ยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนเทอร์พอลิเมอร์ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | หัวหกเหลี่ยมมีบ่า |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยม |
ประเภทเกลียว | เกลียวสกรูแบบเจาะเอง |
รูปร่างของปลายมาร์กเกอร์ | ปลายเจาะ |
ใต้ดิน | เหล็กกล้า, อะลูมิเนียม |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | 6.3 mm |
ความยาว (l1) | 70 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 13.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแหวนกันรั่ว (d2) | 19 mm |
ความหนาของวงแหวน (h1) | 4.0 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 6.4 mm |
ความยาวปลายสว่าน (lp) | 8.4 mm |
ความยาวเกลียวสกรูที่มีปลายสว่าน | 59 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | WS10 |
ความหนาของวัสดุที่จะเจาะผ่าน (โลหะ) สูงสุด | 6.0 mm |
สำหรับความหนาของโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด | 5.0 mm |
ความหนาของส่วนติดตั้งต่ำสุด/สูงสุด | 7.5-54 mm |
การอนุมัติ | ETA-10/0184 |
ความเร็วในการติดตั้งที่แนะนำต่ำสุด/สูงสุด (เดินเครื่องเปล่า) | 1200-1800 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |