ไขควงชิ้นเล็กสำหรับงานละเอียด Philips PH
ไขควง Phillips ชิ้นเล็กสำหรับงานละเอียด ปลายสีดำ
ไขควงปากแฉก-เบอร์0X60



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
หัวกำหนดศูนย์แบบหมุนได้พร้อมช่องสอดนิ้วขนาดใหญ่
สำหรับงานซ่อมนาฬิกาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ฝาปิดกำหนดศูนย์มีสัญลักษณ์และขนาดของสกรูกำกับ
ระบุชนิดได้ง่ายและรวดเร็ว
ด้ามจับหลายส่วนประกอบพร้อมส่วนประกอบด้ามจับที่มีขนาดใหญ่และนุ่ม
ใช้งานได้สะดวกสบายและราบรื่น
ส่วนสำหรับหมุนเร็ว
เพื่อการหมุนอย่างรวดเร็วในตำแหน่งเต็มมือ
ก้านชุบโครเมียมที่ทำจากเหล็กพิเศษความแข็งสูง
การป้องกันการกัดกร่อนประสิทธิภาพสูง
ปลายสีดำ
พอดีอย่างแม่นยำ
ปากไขควง: กลม, ชุมโครเมียมด้าน
ปลาย: ISO 8764-PH, ปลายสีดำ
![]() | |
ขนาดปลาย | PH0 |
ความยาวใบมีด (A) | 60 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 100 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (C) | 20 mm |