สเปรย์สแตนเลสสตีล Perfect
สเปรย์สแตนเลสสตีลสำหรับพื้นผิวโลหะ Perfect
SSTSPR-PLUS-400ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชั้นเคลือบมีความหนาสูงด้วยการพ่นเคลือบครั้งแรก
- ปลอดภัยสูงเนื่องจากสามารถป้องกันจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม
- ใช้เวลาน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นเพียงขั้นตอนเดียว
- ฉีดพ่นได้ครอบคลุมดีมาก
ใช้งานได้หลากหลายด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับได้
หัวสเปรย์ที่ปรับได้สามารถใช้ได้ทั้งในพื้นที่ซ่อมแซมขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ต้านทานต่อการไหลย้อยได้ดี
ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้มาก
สเปรย์สังกะสี Perfect และสเปรย์สังกะสี Perfect สีอ่อนมีสังกะสีอยู่ ดังนั้นจึงให้การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิกได้ดีที่สุด หากพื้นผิวมีความเสียหาย ตัวเคลือบสังกะสีจะไปแทนที่ความเสียหายนั้นด้วยตัวเอง (โลหะกันกร่อน) ดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้โลหะเป็นสนิม
ไม่เหมาะเป็นฐานยึดเกาะสำหรับโพลิเมอร์ PU, MS และกาวปะเก็นแบบไฮบริด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการปรับปรุงพื้นผิวโลหะให้สวยงาม ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ
ก่อนใช้งาน พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก จากนั้นจึงขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้
พื้นฐานทางเคมี | สารผสมอัลคิดอะคริเลต |
ปริมาณ | 400 ml |
สี | สแตนเลสทำสี, สีโครเมียม |
ความหนาของชั้นแห้ง (การเคลื่อนไปกลับครั้งแรก) | 30 µm |
เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติดต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด | ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ |
เวลาในการคงรูปต่ำสุด | 10 h |
เวลาในการคงรูปสูงสุด | 12 h |
สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป | ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 240 °C |
ความหนาแน่น | 1.06 g/cm³ |
ความหนาของสารเคลือบ | 30 µm |
เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้ | มีเงื่อนไข ต้องทดสอบเบื้องต้นก่อน |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 10°C ถึง 25°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | -42 °C |
พลังในการจับบนผิวต่ำสุด | 20 min |
สภาวะสำหรับพลังในการจับบนผิว | ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ |
การทดสอบการตัดขวาง | MAN 0-1 |
สภาวะการทดสอบการตัดขวาง | เป็นไปตาม DIN 53151 |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
เชื่อมเป็นจุด | ไม่ |
สารตั้งต้นที่มีการยึดติดเป็นอย่างดี | PMMA, โพลีคาร์บอเนต, พอลิสไตรีน |