สเปรย์ทองแดง Perfect

สเปรย์ทองแดง Perfect สำหรับพื้นผิวโลหะ
PNTSPR-CU-PLUS-400ML

หมายเลขสินค้า 0893114118

EAN 4045727612958

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์ทองแดง Perfect

หมายเลขสินค้า 0893114118

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ให้การปกป้องระยะยาวและความสวยงามของพื้นผิวโลหะได้ดีเยี่ยม

ชั้นเคลือบมีความหนาสูงด้วยการพ่นเคลือบครั้งแรก


  • ปลอดภัยสูงเนื่องจากสามารถป้องกันจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม

  • ใช้เวลาน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นเพียงขั้นตอนเดียว

  • ฉีดพ่นได้ครอบคลุมดีมาก


ใช้งานได้หลากหลายด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับได้


หัวสเปรย์ที่ปรับได้ สามารถใช้ในการซ่อมแซมได้ทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย



ต้านทานต่อการไหลย้อยได้ดี



ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้มาก

ข้อสังเกต

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับความรู้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและการใช้งานที่เป็นไปได้ ข้อมูลนี้จึงไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันคุณสมบัติบางอย่างของผลิตภัณฑ์หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ โปรดปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์ ไม่เหมาะเป็นสีรองพื้นสำหรับโพลิเมอร์ PU, MS หรือกาวปะเก็นแบบไฮบริด

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สเปรย์ทองแดงมันเงาสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ดีเยี่ยม ครอบคลุมเนื้อที่กว้าง และให้พื้นผิวมีความสวยงาม สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ ปรับความกว้างของลำสเปรย์ได้ด้วยหัวสเปรย์แบบปรับได้ สำหรับการปรับปรุงพื้นผิวโลหะให้สวยงาม ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ

คำแนะนำ

พื้นผิวเดิมต้องสะอาด แห้ง และปราศจากจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก แล้วขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้

พื้นฐานทางเคมี

เรซินสารผสมไนไตรต์

ปริมาณ

400 ml

สี

สีทองแดง

สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป

ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ

เวลาในการคงรูป

90 min

เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด

6 min

สภาวะสำหรับเวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด

ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ

ความหนาของชั้นแห้ง (การเคลื่อนไปกลับครั้งแรก)

36 µm

เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้

มีเงื่อนไข ต้องทดสอบเบื้องต้นก่อน

ความหนาแน่น

0,75 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

100 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 10°C ถึง 25°C

พลังในการจับบนผิว

17 min

สภาวะสำหรับพลังในการจับบนผิว

ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ

การทดสอบการตัดขวาง

MAN 0-1

สภาวะการทดสอบการตัดขวาง

เป็นไปตาม DIN 53151

เชื่อมเป็นจุด

ไม่

สารตั้งต้นที่มีการยึดติดเป็นอย่างดี

ทองแดง, เหล็กกล้า

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค