สเปรย์สีเงินอะลูมิเนียม Perfect ความเงางามสูง
สเปรย์สีเงินอะลูมิเนียมสำหรับพื้นผิวโลหะ Perfect
CHRMEFFSPR-ALUSIVER-HIGH-GLOSS-400ML
หมายเลขสินค้า 0893114119
EAN 4045727612989
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชั้นเคลือบมีความหนาสูงด้วยการพ่นเคลือบครั้งแรก
- ปลอดภัยสูงเนื่องจากสามารถป้องกันจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม
- ใช้เวลาน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นเพียงขั้นตอนเดียว
- ฉีดพ่นได้ครอบคลุมดีมาก
ใช้งานได้หลากหลายด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับได้
หัวสเปรย์ที่ปรับได้สามารถใช้ได้ทั้งในพื้นที่ซ่อมแซมขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ต้านทานต่อการไหลย้อยได้ดี
ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้มาก
ไม่เหมาะเป็นฐานยึดเกาะสำหรับโพลิเมอร์ PU, MS หรือกาวปะเก็นแบบไฮบริด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการปรับปรุงพื้นผิวโลหะให้สวยงาม ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ
ก่อนใช้งาน พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก จากนั้นจึงขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้
พื้นฐานทางเคมี | เรซินสังเคราะห์เอทิลเซลลูโลส |
สี | เงินอะลูมิเนียม |
ปริมาณ | 400 ml |
ระดับความมันเงา | เงางามสูง |
เวลาในการคงรูปต่ำสุด | 4 h |
เวลาในการคงรูปสูงสุด | 6 h |
สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป | ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด | 400 °C |
เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติดต่ำสุด | 15 min |
สภาวะสำหรับเวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด | ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ |
เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้ | มีเงื่อนไข ต้องทดสอบเบื้องต้นก่อน |
ความหนาของสารเคลือบ | 7 µm |
ความหนาของชั้นแห้ง (การเคลื่อนไปกลับครั้งแรก) | 7 µm |
สารผลักดัน | บิวเทน, โพรเพน |
อุณหภูมิในการจุดติดไฟ | 235 °C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | -97 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 10°C ถึง 25°C |
พลังในการจับบนผิวต่ำสุด | 25 min |
สภาวะสำหรับพลังในการจับบนผิว | ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ |
การทดสอบการตัดขวาง | MAN 0-1 |
สภาวะการทดสอบการตัดขวาง | เป็นไปตาม DIN 53151 |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
เชื่อมเป็นจุด | ไม่ |
สารตั้งต้นที่มีการยึดติดเป็นอย่างดี | ไม้, โลหะ, กระดาษแข็ง |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!