สเปรย์ทองเหลือง Perfect

สเปรย์ทองเหลืองสำหรับพื้นผิวโลหะ Perfect
BRSSPR-QUATTRO-400ML

หมายเลขสินค้า 0893114117

EAN 4045727612880

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์ทองเหลือง Perfect

หมายเลขสินค้า 0893114117

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ให้การปกป้องระยะยาวและความสวยงามของพื้นผิวโลหะได้ดีเยี่ยม

ชั้นเคลือบมีความหนาสูงด้วยการพ่นเคลือบครั้งแรก


  • ปลอดภัยสูงเนื่องจากสามารถป้องกันจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม

  • ใช้เวลาน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นเพียงขั้นตอนเดียว

  • ฉีดพ่นได้ครอบคลุมดีมาก


ใช้งานได้หลากหลายด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับได้


หัวสเปรย์ที่ปรับได้สามารถใช้ได้ทั้งในพื้นที่ซ่อมแซมขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย



ต้านทานต่อการไหลย้อยได้ดี



ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้มาก



สามารถเชื่อมเป็นจุดได้

ข้อสังเกต

ไม่เหมาะเป็นสีรองพื้นสำหรับโพลิเมอร์ PU, MS หรือกาวปะเก็นแบบไฮบริด


อย่าเคลือบชิ้นส่วนพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น หมวกกันน็อค


อย่าพ่นบนพื้นผิวที่เคลือบด้วยแลคเกอร์เรซินสังเคราะห์ เพราะอาจนำไปสู่การหลุดลอกและการร่อนของสีเก่าได้

คำแนะนำการใช้งานข้างต้นเป็นคำแนะนำตามพื้นฐานของการทดสอบและประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้คุณทำการทดสอบด้วยตนเองก่อนใช้ เนื่องจากความหลากหลายของการใช้งาน สภาพการจัดเก็บ และกระบวนการทำงาน เราจึงไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์การใช้งาน เราปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับคำแนะนำหรือข้อมูลทางเทคนิคใดๆ ที่สายด่วนลูกค้าฟรีของเราเป็นผู้จัดหาให้ เว้นแต่ว่าบริการให้คำปรึกษาและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่ตกลงกันไว้ในสัญญาของเรา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าดำเนินการไปโดยจงใจหรือโดยเจตนา เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเทคนิค

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการปรับปรุงพื้นผิวโลหะให้สวยงาม ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ

คำแนะนำ

ก่อนใช้งาน พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก แล้วขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้

พื้นฐานทางเคมี

เรซินสารผสมไนไตรต์

ปริมาณ

400 ml

สี

สีทองเหลือง

เวลาในการคงรูป

80 min

เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติดต่ำสุด

5 min

สภาวะสำหรับเวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด

ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ

ความหนาของชั้นแห้ง (การเคลื่อนไปกลับครั้งแรก)

25 µm

สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป

ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ

เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้

มีเงื่อนไข ต้องทดสอบเบื้องต้นก่อน

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

100 °C

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 10°C ถึง 25°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

พลังในการจับบนผิวต่ำสุด

14 min

สภาวะสำหรับพลังในการจับบนผิว

ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ

การทดสอบการตัดขวาง

MAN 0-1

สภาวะการทดสอบการตัดขวาง

เป็นไปตาม DIN 53151

ปราศจาก AOX

ใช่

เชื่อมเป็นจุด

ไม่

สารตั้งต้นที่มีการยึดติดเป็นอย่างดี

ทองเหลือง, เหล็กกล้า

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค