สเปรย์สังกะสี Perfect
สเปรย์สังกะสี Perfect สำหรับพื้นผิวโลหะ
ซิงค์สเปร์ยกันสนิม สีเงิน 400มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การพ่นเคลือบครั้งแรกสร้างชั้นเคลือบที่หนามาก
- มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการป้องกันการผุกร่อนอย่างดีที่สุด
- ใช้เวลาน้อยที่สุด เพราะต้องดำเนินการเพียงครั้งเดียว
- การครอบคลุมที่ดี
ด้วยหัวสเปรย์แบบปรับได้ จึงสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์
ด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับเปลี่ยนได้ จึงสามารถซ่อมทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและวางใจได้
กันการไหลได้ดีมาก
ทนทานต่อการสึกหรอในระดับสูง
การป้องกันการกัดกร่อนได้รับการทดสอบแล้วตามมาตรฐาน DIN
- สเปรย์สังกะสี Perfect สีอ่อน: 250 ชั่วโมง
- สเปรย์สังกะสี Perfect: 500 ชั่วโมง
- สามารถใช้สำหรับการซ่อมแซมตามมาตรฐาน DIN EN ISO 1461
เชื่อมเป็นจุดได้
สเปรย์สังกะสี Perfect และสเปรย์สังกะสี Perfect สีอ่อนมีสังกะสีอยู่ ดังนั้นจึงให้การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิกได้ดีที่สุด หากพื้นผิวมีความเสียหาย ตัวเคลือบสังกะสีจะไปแทนที่ความเสียหายนั้นด้วยตัวเอง (โลหะกันกร่อน) ดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้โลหะเป็นสนิม ผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือจะป้องกันพื้นผิวทั้งหมดไม่ให้เกิดสนิม หากพื้นผิวมีความเสียหาย โลหะจะไม่ได้รับการปกป้องอีกต่อไป
ไม่เหมาะเป็นฐานยึดเกาะสำหรับพอลิเมอร์ PU, MS หรือซีลแลนท์แบบไฮบริด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
สำหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ
พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก จากนั้นจึงขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้
ปริมาณ | 400 ml |
พื้นฐานทางเคมี | อะคริลิกเรซิน |
สี | สังกะสี |
ระดับความมันเงา | สีด้าน |
เวลาในการคงรูปต่ำสุด | 1 h |
สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป | ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ |
ความต้านทานในการทดสอบด้วยละอองเกลือ | 500 h |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 400 °C |
เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด | 5 min |
ความหนาของชั้นแห้ง (การเคลื่อนไปกลับครั้งแรก) | 40 µm |
สภาวะสำหรับเวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด | ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ |
สัดส่วนของสังกะสีบริสุทธิ์ | 99 % |
ปริมาณสังกะสีในฟิล์มแห้ง | 91,5 % |
ปริมาณสังกะสีในสีทา | 65 % |
ความหนาของสารเคลือบ | 40 µm |
เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้ | มีเงื่อนไข ต้องทดสอบเบื้องต้นก่อน |
สภาวะสำหรับพลังในการจับบนผิว | ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ |
สารตั้งต้นที่มีการยึดติดเป็นอย่างดี | เหล็กกล้า, เหล็กชุบสังกะสี |
เชื่อมเป็นจุด | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
การทดสอบการตัดขวาง | MAN 0-1 |
พลังในการจับบนผิวต่ำสุด/สูงสุด | 15-20 min |
สภาวะการทดสอบการตัดขวาง | เป็นไปตาม DIN 53151 |
สภาวะสำหรับความต้านทานในการทดสอบด้วยละอองเกลือ | เป็นไปตาม DIN 50021 |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 36 เดือน |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 10°C ถึง 25°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 21 °C |