ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

กาวสำหรับ PVC อื่นๆ

กาวสำหรับ PVC อื่นๆ
กาวทาท่อพีวีซี ขนาด 500 กรัม

หมายเลขสินค้า 9501008005

EAN 4062856847471

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กาวสำหรับ PVC อื่นๆ

หมายเลขสินค้า 9501008005

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

500 g

พื้นฐานทางเคมี

เรซินสังเคราะห์

สี

ใส

ความทนต่อการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด

0.25-48 h

ความทนต่อการใช้งานสูงสุด

48 h

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

9 เดือน / จัดเก็บในที่เย็นและแห้ง

ปริมาณ

100 ml

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค