สายลม PVC

สายลม PVC
PNHOSE-PVC-ID9MM-L50M-SINGLE

หมายเลขสินค้า 06999295
EAN 4046777726671

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สายลม PVC

หมายเลขสินค้า 06999295

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สาย PVC เสริมแรงด้วยเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับใช้งานกับระบบลมได้อย่างดี

ความสบายสูงในการใช้งานและสามารถใช้งานได้หลากหลาย


น้ำหนักเบา



ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ


ชุดสายถูกกดด้วยปลอก ดังนั้นจึงไม่มีชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนกับแคลมป์ยึดท่อแบบทั่วไป



เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร


ทนต่อรังสี UV, น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเบนซิน



อายุการใช้งานยาวนาน


พื้นผิวทนต่อแรงกระแทกและการถูกทับ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

จ่ายลมอัดสำหรับเครื่องมือ การควบคุมเครื่องจักรแบบนิวเมติก เหมาะสำหรับใช้ในอู่ซ่อมรถและสถานที่ก่อสร้าง

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสายยางภายใน

9,0 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสายยาง (A)

14,5 mm

ความยาว (L)

50 m

การออกแบบ

เว้า

รัศมีความโค้ง

63 mm

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-15 to 60 °C

แรงดันระเบิด

60 bar

แรงดันในการใช้งานสูงสุด

15 bar

สี

ฟ้า

วัสดุ

PVC - โพลีไวนิลคลอไรด์

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค