ถุงมือป้องกัน ก่อสร้าง

ถุงมือป้องกัน ถักไหมพรม Basic
ถุงมือช่างมียางPVCกระชับด้านฝ่ามือ 8

หมายเลขสินค้า 0899404318
EAN 4050641468253
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ถุงมือป้องกัน ก่อสร้าง

หมายเลขสินค้า 0899404318

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ถุงมือถักเป็นวงกลมที่ทนทานสำหรับพื้นที่ทำงานแห้ง

ถุงมือถักโพลีคอตตอนแบบ 7 เข็ม มีด้านหนึ่งเป็น PVC สีแดง



ภายนอกเป็นสีเทา: โพลีเอสเตอร์ 65% และฝ้าย 35%



ประสิทธิภาพการจับดีเยี่ยม


  • มีปุ่มบริเวณฝ่ามือ

  • ปุ่มสีแดง, 100% PVC


สวมใส่สบายและกระชับ

EN420 CE CAT.I

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ถุงมือสำหรับงานทั่วไปในคลังสินค้าที่ไม่หนักมาก การขนส่ง อุตสาหกรรมแก้ว/เซรามิก (การทำงานกับกระจกบานใหญ่หรือโลหะในสภาพแห้ง)

ขนาด

8

เกจ

7

วัสดุของแผ่นซับ

โพลีเอสเตอร์/ผ้าฝ้าย

วัสดุของการเคลือบ

ปุ่ม PVC

มาตรฐาน

EN 420

หมวดหมู่

1

สี

เทา, แดง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค