เทปฉนวน PVC

เทปพันสายไฟ PVC ECONOMY
เทปพันสายไฟสีแดง 10MX19MMX0.15MM

หมายเลขสินค้า 0985101902

EAN 4099618414978

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เทปฉนวน PVC

หมายเลขสินค้า 0985101902

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ผลิตจากฟิล์มโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ชนิดอ่อนเป็นวัสดุฐานและเคลือบด้วยกาวยางที่ไวต่อแรงกด
มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี ทนไฟ ทนแรงดันไฟฟ้า และทนความเย็น
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานเหมาะสำหรับเป็นฉนวนหุ้มป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟทุกรูปแบบและการพันชั่วขณะ การพันซ่อมแซมฉนวน การยึด การมัด การผนึก ฯลฯ (ต่ำกว่า 600V)
คำแนะนำสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับเทปไวต่อแรงกดทั้งหมด คือ พื้นผิวที่ติดเทปจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากจาระบี น้ำมัน หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ

พื้นฐานทางเคมี

พอลิไวนิลคลอไรด์

สี

แดง

ความกว้าง

19 mm

ความยาว

10 m

ความหนา

0,15 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค