น้ำยาเคมีเสียบเหล็ก PURE EPOXY WIT-PE 1000

น้ำยาเคมีเสียบเหล็ก WIT-PE 1000
น้ำยาเคมีเสียบเหล็ก WIT-PE 1000

หมายเลขสินค้า 5918605585
EAN 4099618075292

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาเคมีเสียบเหล็ก PURE EPOXY WIT-PE 1000

หมายเลขสินค้า 5918605585

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปูนอีพ็อกซี่บริสุทธิ์ที่มีระยะเวลาดำเนินการนาน เหมาะสำหรับความลึกของการยึดและรูเจาะระดับใหญ่ และอุณหภูมิที่สูง สำหรับพุกยึดเหนี่ยว คอนกรีตและการติดตั้งเหล็กเสริมในภายหลังที่มีการโบกปูนตามมา (REBAR)
  • ปูนเรซินปฏิกิริยาแบบ 2 ส่วนประกอบ, อีพ็อกซี่บริสุทธิ์

  • จุดยึดแต่ละจุดในคอนกรีตส่วนที่ไม่ได้รับแรงและส่วนรับแรง, ประสิทธิภาพในการรับการสั่นสะเทือนประเภท C1 (M8 ถึง M30) และ C2 (M12 ถึง M30): แท่งพุก W-VI-A, แท่งพุก W-VD-A, แท่งเกลียวมาตรฐานที่มีใบรับรองการทดสอบการยอมรับ 3.1, พุกเกลียวตัวเมีย W-VI-IG

  • พื้นที่ที่เป็นไปตาม German Federal Water Act (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): ระบบฉีด Würth WIT-PE 1000 (พุกยึดเหนี่ยว), การยึดแน่นในพื้นผิวคอนกรีตที่เคลือบในสถานที่ SFH

  • การติดตั้งเหล็กเสริมในภายหลัง

  • การยึดแท่งเกลียวในหินธรรมชาติ (ที่ไม่ได้รับการรับรอง/ประเมิน)
  • การประเมินทางเทคนิคของยุโรป ETA-19/0542: จุดยึดแต่ละจุด + คอนกรีตส่วนที่ไม่ได้รับแรงและส่วนรับแรง (แท่งพุก W-VI-A, แท่งพุก W-VD-A, แท่งเกลียวมาตรฐานที่มีใบรับรองการทดสอบการยอมรับ 3.1, พุกเกลียวตัวเมีย W-VI-IG), ประสิทธิภาพในการรับการสั่นสะเทือนประเภท C1 (M8 ถึง M30) และ C2 (M12 ถึง M30)

  • การประเมินทางเทคนิคของยุโรป ETA-19/0543: การติดตั้งเหล็กเสริมในภายหลัง (REBAR)

  • การประเมินทางเทคนิคของยุโรป ETA-23/0421: การติดตั้งเหล็กเสริมในภายหลังที่ปรับปรุงความล้มเหลวของแรงยึดเหนี่ยวและการปริแยกเมื่ออยู่ภายใต้แรงกระทำสถิต

  • การรับรองประเภททั่วไป Z-74.8-219: ระบบการยึดแน่น "ระบบฉีด WIT-PE 1000 สำหรับคอนกรีต" สำหรับใช้ในผิวคอนกรีตที่เคลือบในสถานที่ SFH (การยึดแน่นในพื้นผิวการซีลอยู่ภายใต้กฎมาย German Federal Water Act ของเยอรมนี)

  • การรับรองประเภททั่วไป Z-21.8-2156: การติดตั้งเหล็กเสริมในภายหลังภายใต้การดำเนินการที่ทำให้เกิดการเหนื่อยล้า

  • EPD: ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมตาม ISO 14025 และ EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • การทดสอบการรั่ว, แรงดันน้ำ 7 บาร์: MFPA Leipzig GmbH, รายงานการทดสอบหมายเลข PB 5.1/20-424-2

  • การทนไฟเมื่อถูกไฟตาม DIN EN 1363-1: คอนกรีตส่วนที่ไม่ได้รับแรงและส่วนรับแรง, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
ขอบเขตการใช้งาน
คำแนะนำ
  • การประเมินทางเทคนิคของยุโรป ETA-19/0542: จุดยึดแต่ละจุด + คอนกรีตส่วนที่ไม่ได้รับแรงและส่วนรับแรง (แท่งพุก W-VI-A, แท่งพุก W-VD-A, แท่งเกลียวมาตรฐานที่มีใบรับรองการทดสอบการยอมรับ 3.1, พุกเกลียวตัวเมีย W-VI-IG), ประสิทธิภาพในการรับการสั่นสะเทือนประเภท C1 (M8 ถึง M30) และ C2 (M12 ถึง M30)

  • การประเมินทางเทคนิคของยุโรป ETA-19/0543: การติดตั้งเหล็กเสริมในภายหลัง (REBAR)

  • การประเมินทางเทคนิคของยุโรป ETA-23/0421: การติดตั้งเหล็กเสริมในภายหลังที่ปรับปรุงความล้มเหลวของแรงยึดเหนี่ยวและการปริแยกเมื่ออยู่ภายใต้แรงกระทำสถิต

  • การรับรองประเภททั่วไป Z-74.8-219: ระบบการยึดแน่น "ระบบฉีด WIT-PE 1000 สำหรับคอนกรีต" สำหรับใช้ในผิวคอนกรีตที่เคลือบในสถานที่ SFH (การยึดแน่นในพื้นผิวการซีลอยู่ภายใต้กฎมาย German Federal Water Act ของเยอรมนี)

  • การรับรองประเภททั่วไป Z-21.8-2156: การติดตั้งเหล็กเสริมในภายหลังภายใต้การดำเนินการที่ทำให้เกิดการเหนื่อยล้า

  • EPD: ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมตาม ISO 14025 และ EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • การทดสอบการรั่ว, แรงดันน้ำ 7 บาร์: MFPA Leipzig GmbH, รายงานการทดสอบหมายเลข PB 5.1/20-424-2

  • การทนไฟเมื่อถูกไฟตาม DIN EN 1363-1: คอนกรีตส่วนที่ไม่ได้รับแรงและส่วนรับแรง, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการยึดโครงสร้างโลหะ โพรไฟล์โลหะ โครงสร้างไม้ ตัวยึด ฯลฯ

  • เหมาะสำหรับการต่อเติมโครงสร้าง การยึดบนเพดานและผนัง การต่อเติมโครงสร้างรับน้ำหนัก การเสริมแรงโครงสร้างรับน้ำหนัก การติดตั้งระเบียงและกันสาด การซีลช่องเปิดชั่วคราว และเหล็กเสริมแรง "ที่ถูกลืม"

คอนเทนเนอร์

กระบอก

ปริมาณ

585 ml

Battery-powered application gun 330ml

ปืนยิงกาวแรงดันแบบใช้แบตเตอรี่ WIT 585 มล., ปืนยิงกาว MULTI, ปืนยิงกาวแบบลมอัด 585ml, HandyMax 585 มล.

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ

0 to 40 °C / อุณหภูมิในพื้นที่ยึดระหว่างกระบวนการและการแข็งตัว

อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด/สูงสุด / สภาวะ

-40 to 72 °C / หลังจากกระบวนการบ่มเสร็จสมบูรณ์

ความต้านทานอุณหภูมิ, อุณหภูมิระยะยาวสูงสุด

24 °C

ความต้านทานอุณหภูมิ, อุณหภูมิระยะเวลาสั้นๆ สูงสุด

72 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

24 เดือน / จัดเก็บในที่เย็นและแห้ง 5°C ถึง 25°C

การอนุมัติ

ETA-19/0542, ETA-19/0543

พื้นฐานทางเคมี

อีพ็อกซี่บริสุทธิ์ ปราศจากสไตรีน

สี

เทา

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค