เครื่องมือตัวดึง
เครื่องมือสำหรับเครื่องถอนน็อต
PULTL-SPNW300MM

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การปรับแต่งด้วยคานขวางผ่านน็อตหกเหลี่ยมบนขาสำหรับดึง
- คานขวางเหล็กหล่ออบเหนียว
- แกนหมุนไนโตรคาร์บอน
- ขายึดความแข็งแรงสูง
หลังจากแยกชิ้นส่วน ขายึดของเครื่องมือตัวดึงจะถูกขันเข้าสู่ใบมีดสำหรับแยก และคานขวางจะถูกยึดติด แกนหมุนจะถูกขันโดยขัดกับด้ามจับ ส่วนที่ต้องการถอนจะถูกดึงออกอย่างนุ่มนวลและปลอดภัยด้วยการขันแกนหมุนให้ขัดกับส่วนปลายของด้ามจับ
![]() | |
ความกว้างการหนีบภายนอกต่ำสุด/สูงสุด (A) | 90-300 mm |
ความลึกการหนีบ (B) | 270 mm |
ความยาวของเพลาหมุน | 280 mm |
พื้นผิวของเพลาหมุน | ไนโตรคาร์บูไรซ์ |
วัสดุของเพลาหมุน | เหล็กกล้า |
วัสดุของชิ้นส่วนรูปกากบาท | เหล็กหล่ออบเหนียว |
พื้นผิวของชิ้นส่วนรูปกากบาท | ชุบสังกะสี |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 27 มม. |
ขนาดเกลียว | G 3/4 นิ้ว |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!