ตัวดึงสองขาภายนอกและภายใน อเนกประสงค์
ตัวดึงอเนกประสงค์ 2 ขา
PUL-UNI-2ARM-SPNW160MM

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตัวดึงแบบดั้งเดิมสำหรับการถอดรางลูกปืน เฟือง ลูกปืนตลับ ฯลฯ อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
- คานขวางและตะขอเกี่ยวแบบตีขึ้นรูป
- แกนหมุนก๊าซไนโตรคาร์บอน
- ถอดชิ้นส่วนมือจับขาสลักยึดอย่างปลอดภัยและนุ่มนวล
![]() | |
ความกว้างการหนีบภายนอก (A) | 160 mm |
ความลึกการหนีบ (B) | 150 mm |
ความกว้างการหนีบภายในต่ำสุด/สูงสุด (C) | 130-220 mm |
ความยาวของเพลาหมุน | 210 mm |
ความกว้างของตะขอ (D) | 30 mm |
ความยาวปลายตะขอ (E) | 18 mm |
ความหนาของปลายตะขอ (F) | 3,5 mm |
น้ำหนักการถอนสูงสุด (t max) | 5 t |
จำนวนแขน | 2 ชิ้น |
ขนาดเกลียว | G 1/2 นิ้ว |