ท่อสายยางอากาศอัด PU
ท่อสายยางระบบลม PU
ท่อลม POLYURETHANE 11.0×16 มม.ยาว10เมตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เพิ่มความสบายในการทำงานและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายขึ้น
ท่อสายยางอากาศอัดทำจากโพลียูรีเทน (PU) มีน้ำหนักเบากว่า ยืดหยุ่นมากกว่า และทนต่อการเสียรูปได้ดีกว่าท่อ PVC มาก
ไม่เกิดแรงดันตกและมีการใช้งานเอาต์พุตได้สูงสุด
ผิวท่อด้านในเรียบลื่นจะป้องกันความต้านอากาศและทำให้มีอัตราการไหลของอากาศสูง
ทนทานต่อรังสี UV สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนต่อน้ำมัน ตัวทำละลาย และสารละลายอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้ำสูง
ตัวเสียบผ้าที่ทนทานและการเคลือบโพลียูรีเทนคุณภาพสูงจากเอสเทอร์
- ไม่เหมาะกับงานทาสี
- ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ชื้นมากเป็นพิเศษและการใช้งานกับน้ำ
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสายยางภายใน | 11,0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสายยาง (A) | 16,0 mm |
ความยาว (L) | 10 m |
การออกแบบ | เว้า |
รัศมีความโค้ง | 60 mm |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 60 °C |
แรงดันระเบิด | 48 bar |
แรงดันในการใช้งานสูงสุด | 12 bar |
สี | แดง |
วัสดุ | โพลียูรีเทน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!