สายลม PU ระดับพรีเมียม ต้านประกายไฟ
สายลม PU ระดับพรีเมียม
PNHOSE-SET-SR-ID8MM-L10M-AS-2000
หมายเลขสินค้า 0699964811
EAN 4058794934212
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
พื้นผิวทนประกายไฟ
การปกป้องระดับสูงสุดจากประกายไฟและการก่อประกายไฟระหว่างงานตัด
เพิ่มความสบายในการทำงานและใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น
มีน้ำหนักเบากว่า ยืดหยุ่นกว่า และทนต่อการเสียรูปได้ดีกว่าสาย PVC อย่างมาก
ไม่เกิดแรงดันตกและมีการใช้งานเอาต์พุตได้สูงสุด
ผิวด้านในสายที่เรียบลื่นจะป้องกันความต้านอากาศและทำให้มีอัตราการไหลของลมสูง
ทนทานต่อรังสี UV สูง และทนทานเป็นพิเศษต่อน้ำมัน ตัวทำละลาย และสารละลายที่ไม่ใช่น้ำอื่นๆ
วัสดุภายในแข็งแรงทนทาน พร้อมการเคลือบโพลียูรีเทนที่มีเอสเทอร์เป็นส่วนประกอบหลักคุณภาพสูง
- ไม่เหมาะกับงานสี
- ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นเป็นสูงและสำหรับใช้กับน้ำ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีแนวโน้มก่อประกายไฟสูง เช่น งานตัดด้วยเครื่องเจียรลม
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสายยางภายใน | 8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสายยาง (A) | 12 mm |
ความยาว (L) | 10 m |
การออกแบบ | มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ wSafe 2000 |
รัศมีความโค้ง | 35,2 mm |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -30 to 60 °C |
แรงดันระเบิด | 64 bar |
แรงดันในการใช้งานสูงสุด | 16 bar |
สี | ดำ |
วัสดุ | เคลือบโพลียูรีเทน |
CUPL-QCKACTION-PN-S2000-PU-8MM
NPL-PN-2000-8X12MM
หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป
ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300
ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย
หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว