สเปรย์สารหล่อลื่นแบบแห้ง PTFE

สเปรย์หล่อลื่นแบบแห้ง PTFE
PTFE หล่อลื่นแห้ง 300 มล.

หมายเลขสินค้า 0893550

EAN 4099618563614

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์สารหล่อลื่นแบบแห้ง PTFE

หมายเลขสินค้า 0893550

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารหล่อลื่นแบบแห้งไม่ยึดเกาะสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง

ขจัดเสียงจากการเสียดสีและการเคลื่อนไหวที่ติดขัด


ป้องกันการสึกหรอได้ยาวนาน



ความหนาของฟิล์ม 10 µm


ใช้ได้แม้กับความคลาดเคลื่อนที่เล็กที่สุดในงานวิศวกรรมความเที่ยงตรงสูง



ความต้านทานสูง


  • ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -180°C ถึง +260°C (ระยะสั้นๆ)

  • ทนทานต่อน้ำ กรด และด่างอย่างถาวร


ปราศจากน้ำมันแร่



ปราศจากซิลิโคน

ข้อสังเกต

ผู้สูบบุหรี่ต้องล้างมือหลังการใช้งาน การสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการปนเปื้อนอาจก่อปัญหาสุขภาพได้

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สารหล่อลื่นแบบแห้งที่ใส ทนทานต่อฝุ่น สำหรับโหลดเบาถึงปานกลาง

คำแนะนำ

เขย่าเล็กน้อยก่อนใช้งาน พ่นสเปรย์เป็นชั้นบางๆ ลงบนจุดหรือข้อต่อที่มีการเสียดสีแล้วปล่อยให้แห้ง การพ่นเพียงชั้นบางๆ จะใช้เวลาแห้ง: ประมาณ 1-2 นาที การพ่นที่หนาขึ้นจะใช้เวลาแห้งประมาณ 5 นาที

พื้นฐานทางเคมี

โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน

สี

มิลกี้-โปร่งใส (ฟิล์มกันรอย)

ความหนาแน่น

0,6 g/cm³

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-180 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

260 °C

จุดเดือด

-44 °C

ความเข้มข้นของ VOC (CH)

588,66 g/l

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจากเรซิน

ใช่

ปราศจากน้ำมันแร่

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

ปริมาณ

300 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค