เทปพันเกลียว PTFE

เทปพันเกลียว PTFE
เทปพันเกลียว PTFE 12MX16MMX0.1MM

หมายเลขสินค้า 0985030116
EAN 4065746430661
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ใช้สำหรับผนึกข้อต่อเกลียว

ทนต่อวัสดุแข็งทั้งหมด



ไม่ติดขัดหรือบวม


จึงป้องกันเรื่องเกลียวติด



ให้มีการจัดตำแหน่งการต่อเกลียวซึ่งรวมถึงการหมุนกลับอย่างจำกัด

ข้อสังเกต

เนื่องจากอุณหภูมิและความดันต่างขึ้นอยู่กับกันและกัน จึงไม่สามารถให้สภาวะทั้งสองเกิดขึ้นในระดับสูงสุดพร้อมกัน นอกจากนี้ ข้อมูลจำเพาะยังขึ้นอยู่กับวัสดุที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางได้เท่านั้น เนื่องจากมีตัวเลือกการใช้งานที่หลากหลาย (โปรดดูการอนุมัติ DVGW)

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุ

โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน

น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.²

350 g

ความหนา

0,1 mm

ความกว้าง

16 mm

ความยาว

12 m

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-180 to 270 °C

ความดันสูงสุด

16 MPa

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค