ส้อมตอกลูกหมาก
ส้อมตอกลูกหมาก
PRTFRK-OPENINGWIDTH23MM
หมายเลขสินค้า 071552 34
EAN 4011231742726
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับถอดลูกหมากแร็ค โช้คอัพ แขนพิทแมน ลูกหมาก ฯลฯ
- เครื่องมือแยกอเนกประสงค์ ใช้งานง่าย เหล็กง่ามรูปลิ่มช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ส้อมตอกลูกหมากสามารถจัดวางในพื้นที่ที่คับแคบมาก สามารถใช้แยกชิ้นส่วนออกจากกันโดยการทุบด้วยค้อนที่ปลายด้ามจับหรือโดยการงัด
- ส้อมตอกลูกหมากมักจะสามารถใช้แทนเครื่องมือพิเศษเฉพาะ จึงประหยัดกว่า
- ตัวเหล็กง่ามเป็นเหล็กอัดขึ้นรูป
![]() | |
ความกว้างของปาก (A) | 23 mm |
ความยาว (B) | 340 mm |
ความลึกการหนีบ (C) | 73 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D) | 20 mm |