แว็กซ์ป้องกัน
สเปรย์แว็กซ์ป้องกัน หัวฉีด 360 องศา
PROTWAX--TRANSPARENT-400ML
หมายเลขสินค้า 0893082400
EAN 4052703646739
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถใช้งานเหนือศรีษะได้
วาล์ว 360°
ทนความร้อน
ทนทานต่ออุณหภูมิได้ถึง +160°C
น่าเชื่อถือ
- มีคุณสมบัติซ่อมแซมตัวเอง
- กาว
- กันน้ำ
โปร่งใส
พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันจะยังคงมองเห็นได้
ฟิล์มป้องกันมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมตัวเอง
ไม่มีกลิ่น
ไม่เหมาะสำหรับใช้บนพื้นผิวสีที่มองเห็นได้
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สำหรับรักษาชิ้นส่วนภายใน โดยเฉพาะรอยต่อ ข้อต่อ และพื้นผิวในห้องเครื่องและช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ บนประตู คิ้วข้างประตู ผ้าเบรก เป็นต้น
- และยังสามารถใช้เป็นสารกันการกัดกร่อนสำหรับเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์เมื่อเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ภายนอกอาคาร
เขย่ากระป๋องก่อนใช้ พื้นผิวต้องแห้ง และไม่มีสนิม สิ่งสกปรก และจาระบี ระยะการฉีดพ่นที่ดีที่สุดคือ 30 ซม. จะบรรลุผลลัพธ์การฉีดพ่นที่ดีที่สุดได้ที่อุณหภูมิการดำเนินการ +15° - 25°C
ปริมาณ | 400 ml |
สี | โปร่งใส |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด/สูงสุด | 90-120 min |
สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว | ที่ 20°C |
การออกแบบ | วาล์ว 360 ° |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด | -25 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | 160 °C |
ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด | 30 cm |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด | 15 °C |
อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด | 25 °C |
ความหนาแน่น | 0,665 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |