ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง ไนไตรล์
PROTGLOV-NITRILE-BLACK-POWDERFREE-L
หมายเลขสินค้า 0899470102
EAN 4053479596884
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
- ไม่มีแป้ง
- กระบวนการผลิตไม่มีซิลิโคน
- สามารถใช้กับเครื่องจ่ายถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง
ขอบเขตการใช้งาน
- งานห้องปฏิบัติการ
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
- การจัดเลี้ยง
- อุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า
- การตกแต่ง การพ่นสีสเปรย์และการขัดเงา
- งานทำความสะอาดและซ่อมบำรุง
- งานในโรงงาน
สี | ดำ |
ขนาด | L |
วัสดุ | ไนไตรล์ |
Roughened | ไม่มีแป้ง, มีคลอรีน |
มาตรฐาน | ISO 21420, EN 374 |
หมวดหมู่ | 3 |
ความยาว | 240 mm |
ความหนาของวัสดุ | 0,1 mm |
ความคลาดเคลื่อน, ความหนาของวัสดุ (+/-) | 0,01 mm |