ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง ยางไนไตรล์ สีดำ
ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง ยางไนไตรล์ สีดำ 6.8
PROTGLOV-NITRILE-BLACK-L
หมายเลขสินค้า 0899470399
EAN 4062856617111
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ปลอดภัยกับอาหาร
- กระบวนการผลิตไม่มีซิลิโคน
- ไม่มีแป้ง
- ปราศจากลาเท็กซ์
- กลับด้านได้
- ผิวสากทั้งหมด
ขนาด | L |
วัสดุ | ไนไตรล์ |
Roughened | ไม่มีแป้ง |
มาตรฐาน | EN 374, EN 420 |
หมวดหมู่ | 3 |
ความยาว | 240 mm |
ความหนาของวัสดุ | 0,13 mm |
ความหนาของนิ้ว (ไม่เรียบ) | 0,16 mm |
ความหนาของวัสดุส่วนฝ่ามือ (ไม่เรียบ) | 0,13 mm |
ความหนาวัสดุส่วนข้อมือ (ส่วนเรียบ) | 0,09 mm |
ความคลาดเคลื่อน, ความหนาของวัสดุ (+/-) | 0,02 mm |