ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
PROTGLOV-CHEM-NTR-330MM-SZ9




ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ป้องกันการซึมผ่านได้ 100%
- พื้นผิวรูปข้าวหลามตัดเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง
- ป้องกันสารเคมีและของเหลวได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง กรด จาระบี น้ำมัน และตัวทำละลายบางชนิด
- กระบวนการผลิตไม่มีซิลิโคน
- ผ่านการทดสอบความปลอดภัยสำหรับใช้กับอาหาร
งานทาสี การปรับปรุงพื้นผิว การกัดกรด สารหล่อเย็นและสารหล่อลื่น การบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักร อุตสาหกรรมอาหาร อ่างชุบเคลือบสังกะสี การทำความสะอาด การใช้สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช
ขนาด | 9 |
วัสดุ | ไนไตรล์ |
Roughened | ดูดซับความชื้นได้ |
มาตรฐาน | EN 374, EN 388, EN 420 |
หมวดหมู่ | 3 |
ความยาว | 330 mm |
ความหนาของวัสดุ | 0,38 mm |
ความคลาดเคลื่อน, ความหนาของวัสดุ (+/-) | 0,03 mm |
สี | เขียว |